絞り込み
全長(m)
- 0.7~1.2(1)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(2)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(2)
- 4.0~4.5未満(2)
幅(mm)
- 240(2)
- 250(1)
- 308(1)
材質
- アルミ(5)
最大使用荷重(kg)
- 100
- 80(1)
- 120(14)
- 150(5)
- 200(4)
- 240(1)
支持点数
- 2(5)
ブランド
- 長谷川工業(2)
- ピカコーポレイション(2)
- アルインコ(1)
- ナカオ(1)
長谷川工業・ピカコーポレイション・アルインコ・ナカオ
足場板は、作業現場に仮設置する足の踏み場に使われる板のこと。建設現場や点検工事など高所での作業時に欠かせません。木材を使うことが一般的でしたが、近年は火花で燃える心配がなく軽量で持ち運びが便利なアルミ製の足場板を使用することも多くなっています。伸縮式の足場板は、作業現場のスペースに合わせて任意の長さに微調整することも可能です。足場板の表面や裏面には滑り止め加工が施されており、安全に作業することができます。
「全長(m)」から絞り込む
0.7~1.2(1)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(2)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(2)
4.0~4.5未満(2)

片面使用型アルミ伸縮足場板 STFD型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から3日以内出荷作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
伸縮式足場板
アルインコ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板付足場板。作業スペースに合わせて30mmピッチで長さ調整が可能です。傷つき防止のコーナーカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。仕様足場形状(mm):262×65材質アルミ質量(kg)7.5最大伸長(mm)1973支持点数2点支持以上縮長(mm)1193最大使用質量(kg)100
足場板 SSP スライドピット
長谷川工業(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1枚翌日出荷軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
ナカオ 伸縮足場板楽楽ふみ太1.2
ナカオ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。仕様伸縮タイプトラスコ品番393-4527質量(kg)3.6全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
足場板 AS アルステージ
長谷川工業¥49,980~税込¥54,978~1枚翌日出荷から5日以内出荷たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
片面使用型アルミ足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48