絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(4)
フック(3)
ベルト幅(mm)
- 25(5)
- 50(2)
ベルト長さ(m)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
使用荷重(t)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.1(2)
- 0.2998(2)
- 0.3(2)
最大使用荷重(t)
- 0.3
- 0.05(5)
- 0.08(4)
- 0.09(7)
- 0.1(11)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.22(5)
- 0.25(7)
- 0.4(12)
- 0.5(19)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(11)
- 1.5(5)
- 2(8)
- 3(7)
- -(58)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ固定側(m)
- 1(1)
- 5(1)
1・5
ベルト長さ調整側(m)
- 3(1)
- -(1)
3・-
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(3)
- ブラック(5)
- ブルー(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーエッチ工業(3)
- E-Value(1)
- テザック(1)
モノタロウ・オーエッチ工業・E-Value・テザック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルト荷締機とは、幅広のベルトと固定用のバックルからなる器具で、荷物を締め付け固定して荷崩れを防ぐために使用します。ベルトはナイロン、ポリエステル、ポリプロピレンなどで水を含んでも伸びにくく耐久性のある素材。バックルは、人力で締めるカム式と、ハンドルの反復操作で締めるラチェット式があり、固定する荷物によっての使い分けが可能です。別売のスチールパッドを使えば、ベルトの締め付けによる荷物の傷や、荷物の角でベルトが傷つくのを防げます。
商品豆知識

荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3