絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(1)
エンドレス(4)
フック(3)
使用荷重(t)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.1(2)
- 0.2998(2)
- 0.3(2)
ベルト長さ(m)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(2)
ベルト幅(mm)
- 25(5)
- 50(2)
最大使用荷重(t)
- 0.3
- 0.05(5)
- 0.09(7)
- 0.1(20)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.2(7)
- 0.22(5)
- 0.25(10)
- 0.4(14)
- 0.5(25)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(17)
- 1.5(6)
- 2(11)
- 3(7)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 3(1)
- -(1)
3・-
ベルト色
- イエロー(1)
- グリーン(3)
- ブラック(5)
- ブルー(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 1(1)
- 5(1)
1・5
ブランド
- モノタロウ(2)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- マックスプル工業(4)
- オーエッチ工業(3)
- E-Value(1)
- テザック(1)
モノタロウ・AIOULE(ふじわら)・マックスプル工業・オーエッチ工業・E-Value・テザック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

荷締めベルト メタルバックル
(616件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
カムバックル式荷締めベルト
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
カムバックル式荷締ベルト
E-Value(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
回転式ウィンチ 無騒音式(NSIL型)
マックスプル工業¥59,980税込¥65,9781台32日以内出荷ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。種別手動本体質量(kg)13.5ハンドル長さ(mm)250(有効最大)ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材