絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(3)
エンドレス(5)
デルタリング(1)
フック(5)
ワンピース(1)
使用荷重(t)
- 0.08(7)
- 0.127(1)
- 0.39973(1)
- 0.4(4)
- 0.509(1)
ベルト長さ(m)
- 1(1)
- 4.5(2)
- 5(2)
ベルト幅(mm)
- 25(8)
- 35(2)
- 50(3)
- 60(1)
最大使用荷重(t)
- 0.4
- 0.05(5)
- 0.09(7)
- 0.1(20)
- 0.15(10)
- 0.18(5)
- 0.2(7)
- 0.22(5)
- 0.25(10)
- 0.3(16)
- 0.5(25)
- 0.6(6)
- 0.67(6)
- 0.83(5)
- 0.93(5)
- 1(17)
- 1.5(6)
- 2(11)
- 3(7)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(1)
3・3.5・4・4.5・5・6・8
ベルト色
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブラック(2)
- ブルー(5)
グリーン・ピンク・ブラック・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(5)
0.5・1・-
ブランド
- JSH(3)
- オーエッチ工業(8)
- シライ(1)
- スリーエッチ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
JSH・オーエッチ工業・シライ・スリーエッチ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ラチェットバックル 黒 エンドレス形
シライ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト エンドレス
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ベルト荷締機 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から6日以内出荷運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
結束ベルト
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷締める、ゆるめるが簡単に操作できます。カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400
ベルト荷締機
JSH¥2,198税込¥2,4181個当日出荷お洒落なブラック仕様ベルト荷締め機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
シメロンX 400Kg
オーエッチ工業¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。用途荷締め用、小型軽量物用トラスコ品番808-0512質量(kg)2.4寸法A(mm)235ワイヤー径(Φmm)6寸法D(mm)18寸法B(mm)145~1.335寸法C(mm)230安全荷重(kg)400ワイヤー長(mm)1.6最大使用荷重(t)0.4適合ワイヤON-6W
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材