絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 800(5)
  • 1000(3)
  • 1100(5)
  • 1200(1)
  • 1500(14)
  • 2500(6)
  • 3000(2)
フォーク長さ(mm)
  • 980
  • 600(9)
  • 625(3)
  • 650(3)
  • 700(3)
  • 770(3)
  • 775(3)
  • 800(4)
  • 810(17)
  • 850(23)
  • 1000(17)
  • 1050(3)
  • 1070(56)
  • 1140(3)
  • 1150(29)
  • 1200(8)
  • 1220(49)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1800(3)
タイプ
  • ビールパレット用(1)
  • 低床タイプ(4)
  • 標準タイプ(7)
  • 樹脂パレット専用(1)
  • 超低床タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 120(1)
  • 153(2)
  • 460(1)
  • 480(1)
  • 520(6)
  • 600(2)
  • 620(4)
  • 685(3)
フォーク内幅(mm)
  • 153(1)
  • 214(4)
  • 220(2)
  • 280(1)
  • 294(2)
  • 320(6)
  • 379(4)
フォーク外幅(mm)
  • 520(8)
  • 600(2)
  • 620(5)
  • 630(1)
  • 685(4)
520・600・620・630・685
ブランド
  • をくだ屋技研(6)
  • ビシャモン(5)
  • コレック(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • スギヤス(2)
をくだ屋技研・ビシャモン・コレック・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
800(5)
1000(3)
1100(5)
1200(1)
1500(14)
2500(6)
3000(2)
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • パレットトラック NEシリーズ(低床) コレック

    パレットトラック NEシリーズ(低床)

    コレック
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
    仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93)タイプ低床タイプ全高(mm)1206最高位(mm)155最低位(mm)60
  • パレットトラック NEシリーズ(標準) コレック

    パレットトラック NEシリーズ(標準)

    コレック
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
    仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93)タイプ標準全高(mm)1214最高位(mm)190最低位(mm)75
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
  • キャッチパレットトラック(標準型) をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック(標準型)

    をくだ屋技研
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    メンテナンスが容易な独創設計。
    タイプ標準タイプ
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • キャッチパレットラック ビールパレット専用型 をくだ屋技研

    キャッチパレットラック ビールパレット専用型

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1170全長L4(mm)1390フォーク外側W1(mm)620
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から25日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

    をくだ屋技研
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送
  • キャッチパレット ビールパレット専用型 をくだ屋技研

    キャッチパレット ビールパレット専用型

    をくだ屋技研
    169,800税込186,780
    1台
    20日以内出荷
    プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
    最高位(mm)185最低位(mm)65ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)全長L4(mm)1390
  • 電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研

    電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)

    をくだ屋技研
    549,800税込604,780
    1台
    25日以内出荷
    簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
    タイプ標準タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)200最低位H1(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様) をくだ屋技研

    電動アシスト付キャッチパレットトラック(ビールパレット専用型仕様)

    をくだ屋技研
    659,800税込725,780
    1台
    25日以内出荷
    簡単操作で、ラクラク安心。軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、。アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。
    タイプビールパレット用最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60車体質量(kg)78フォーク長L1(mm)980フォーク外幅W1(mm)620全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65フォーク内幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応全長L4(mm)1590フォーク長さL2(mm)850フォーク長さL3(mm)700
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ

    ビシャモン
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
    タイプ片面樹脂パレット専用タイプ全幅(mm)480全高(mm)1193フォーク間隔(mm)174
  • ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ) ビシャモン

    ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)

    ビシャモン
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。
    タイプ片面パレット用フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク幅W(mm)外幅:600、内幅:294フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294
  • ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモン

    ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)

    ビシャモン
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷
    荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
    積載能力(kg)最大:1500

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック