絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1000(1)
- 2000(1)
フォーク長さ(mm)
- 1050(1)
- 1150(1)
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
- 160(1)
フォーク内幅(mm)
- 230(2)
フォーク外幅(mm)
- 550
- 400(3)
- 450(6)
- 460(1)
- 470(6)
- 520(21)
- 540(6)
- 560(1)
- 580(2)
- 590(1)
- 600(6)
- 620(12)
- 630(1)
- 650(7)
- 680(2)
- 685(23)
- 800(3)
- 950(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・TRUSCO
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1000(1)
2000(1)

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック(低床式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台16日以内出荷から21日以内出荷フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ低床全高(mm)1200