絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 2000
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(16)
  • 1000(33)
  • 1100(11)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(63)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 570(1)
  • 720(1)
  • 780(1)
  • 842(1)
  • 850(5)
  • 912(1)
  • 930(1)
  • 987(1)
  • 1057(1)
  • 1070(10)
  • 1100(1)
  • 1150(12)
  • 1220(15)
  • 1400(4)
タイプ
  • スリムタイプ(2)
  • 両面パレット用(1)
  • 低床タイプ(4)
  • 標準タイプ(5)
  • 軽量タイプ(1)
  • 電動走行式(1)
フォーク幅(mm)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 175(1)
  • 450(1)
  • 520(7)
  • 540(4)
  • 555(1)
  • 680(2)
  • 685(8)
フォーク内幅(mm)
  • 160(3)
  • 220(7)
  • 230(2)
  • 320(2)
  • 365(1)
  • 385(6)
フォーク外幅(mm)
  • 520(5)
  • 540(2)
  • 550(1)
  • 620(2)
  • 685(6)
520・540・550・620・685
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • をくだ屋技研(9)
  • TRUSCO(8)
  • 東正車輛(4)
  • コレック(2)
  • エスコ(1)
  • 杉国工業(1)
  • シンセイ(1)
  • HAMACO(1)
  • Bishamon(スギヤス)(1)
モノタロウ・をくだ屋技研・TRUSCO・東正車輛・コレック・エスコ・杉国工業・シンセイ・HAMACO・Bishamon(スギヤス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(63)
2000
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • ハンドパレットトラック モノタロウ

    ハンドパレットトラック

    モノタロウ(130件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
    用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
    用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
    タイプ低床タイプ
  • ハンドパレットトラック TRUSCO

    ハンドパレットトラック

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
  • E-FORK(電動パレットトラック) 東正車輛

    E-FORK(電動パレットトラック)

    東正車輛
    689,800税込758,780
    1台
    21日以内出荷
    快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
    運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
  • 電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック Bishamon(スギヤス)

    電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック

    Bishamon(スギヤス)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    46日以内出荷
    走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。付属品充電器内蔵フォーク幅W(mm)150ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)昇降方式電動走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
  • 電動パレットトラック HAMACO

    電動パレットトラック

    HAMACO
    669,800税込736,780
    1台
    31日以内出荷
    ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
    タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
  • ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 TRUSCO

    ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
  • プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(低床)

    をくだ屋技研
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
  • プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

    をくだ屋技研
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送
  • キャッチパレットトラック(低床型) をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック(低床型)

    をくだ屋技研
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
  • アンティエースプラス をくだ屋技研

    アンティエースプラス

    をくだ屋技研
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    20日以内出荷
    大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
    最高位(mm)200最低位(mm)80フォーク長さ(mm)1070バッテリーDC12V 90AH/5HR×2フォーク内幅W2(mm)320全高H3(mm)1385フォーク外幅(mm)620全幅W3(mm)710全長L4(mm)1500ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
  • ローリフトトラック JHAシリーズ コレック

    ローリフトトラック JHAシリーズ

    コレック
    959,800税込1,055,780
    1台
    11日以内出荷
    無段階変速。パワフルさとローコストを両立しました。
    質量(kg)バッテリー:49、車両:250全幅(mm)685全高(mm)1310フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)80バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100Vリフト方式電動油圧式タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
  • ”ローリフトウォーキー” 杉国工業

    ”ローリフトウォーキー”

    杉国工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    96日以内出荷
    ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。
    用途工場・倉庫での搬送作業に。全幅(mm)685全高(mm)1320寸法A(mm)858フォーク高さ(mm)85~235寸法B(mm)1166フォーク幅W(mm)175フォーク長さ(mm)1220充電時間約8時間フォーク間隔(mm)335
  • 米用ハンドパレットトラック シンセイ

    米用ハンドパレットトラック

    シンセイ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    シングルタイヤの米用です。
    用途お米用に特化したハンドリフトです。最大均等荷重の110%以上の荷重がかかると、安全のため過負荷防止機能が働きます。フォーク形状特殊改良により、差し込みと引き抜きがスムーズになりました。C型フォーク採用により強靭で優れた耐久性を実現しました。・均等荷重 500kg・フォーク最大高さ 1950mm・フォーク最低高さ 75mm・ハンドレスト高さ 420mm・フォーク長さ 1220mm・フォーク全幅 780mm・ステアリングホイール直径 180mm・ロードホイール直径×数 74mm×1個・質量 94kg材質スチール質量(kg)94均等荷重(kg)2000
  • 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO

    電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)

    TRUSCO
    799,800税込879,780
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
    電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
    用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。電源(V)100V電源100V全高(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195
  • ローリフト コレック

    ローリフト

    コレック
    899,800税込989,780
    1台
    7日以内出荷
    チョッパー制御。 パワフルさとローコストを両立しました。 アワメーターバッテリ-残量付き。
    全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160
  • ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付 TRUSCO

    ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    91日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。トラスコ品番160-6086質量(kg)72タイプスリムタイプ全幅(mm)450全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)130
  • 2.0tonハンドパレットトラック エスコ

    2.0tonハンドパレットトラック

    エスコ
    151,000税込166,100
    1個
    4日以内出荷
    日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
    質量(kg)83フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード

    東正車輛
    639,800税込703,780
    1台
    41日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
    仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ

    東正車輛
    399,800税込439,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ

    東正車輛
    659,800税込725,780
    1台
    61日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
    仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
  • キャッチパレットトラック 冷凍仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック 冷凍仕様

    をくだ屋技研
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    -10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60全高H3(mm)1170
  • キャッチパレット オールステンレス仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレット オールステンレス仕様

    をくだ屋技研
    799,800税込879,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
  • ハンドパレットトラック(電池式はかり付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(電池式はかり付)

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    106日以内出荷
    計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
    用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量仕様取引証明以外用、電池式はかり付トラスコ品番773-1370質量(kg)80電源単3乾電池×4本(別売)全高(mm)1140寸法A(mm)815寸法B(mm)1055目量(kg)1連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)液晶表示文字寸法17×10mm秤量2000kg間隔(mm)195
  • ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(ステンレス仕様)

    TRUSCO
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。 本体、ステンレス(SUS304)です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
    用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)全高(mm)1140
  • ハンドパレットトラック(スリムタイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685間隔(mm)130
  • 自走式キャッチパレットトラック(アンティエース) をくだ屋技研

    自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)

    をくだ屋技研
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    40日以内出荷
    業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
    全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック