絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
  • テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg モノタロウ

    テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 自在車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
    仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル

    東正車輛(2件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • 軽量ハンドリフター 交換用キャスター TRUSCO

    軽量ハンドリフター 交換用キャスター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)

    東正車輛(2件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    3日以内出荷
    仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
  • テーブル昇降機JB-812 スペーシア

    テーブル昇降機JB-812

    スペーシア(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
    トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 手動式パワーリフター をくだ屋技研

    手動式パワーリフター

    をくだ屋技研(2件のレビュー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
    タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
  • リフトマン TSUNODA(ツノダ)

    リフトマン

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
    用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
  • キャリーリフト 京町産業車輌

    キャリーリフト

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
    揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
  • リフトテーブルキャデ100 をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ100

    をくだ屋技研(2件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
  • テーブルリフト 和コーポレーション

    テーブルリフト

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~855テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフターBX ビシャモン

    リフターBX

    ビシャモン(4件のレビュー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    当日出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
    仕様手動式
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
  • 炭酸ガスレギュレーター イチネンTASCO

    炭酸ガスレギュレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
    適合TA801A用
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌(2件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
  • キャリーリフトハイ 京町産業車輌

    キャリーリフトハイ

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
    トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
  • テーブルリフト 和コーポレーション

    テーブルリフト

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)302~1100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビックカート アオノ

    ビックカート

    アオノ(3件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
    爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    31日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
    フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
  • ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO

    ハンドリフター用ステンレスカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
    セット内容ゴムシート
  • ローハイシステムリフター(スクリュー式) TRUSCO

    ローハイシステムリフター(スクリュー式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    6日以内出荷
    昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。天面にシマ鋼板を使用しているため滑りにくくなっています。
    用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。トラスコ品番137-2366材質天板:アルミ、支柱部:スチール、上枠・下枠:アルミ・スチールテーブル高さ(mm)280~460テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×550取付ねじサイズM12×1.75(キャスター)昇降方式スクリュー式
  • コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCO

    コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    7日以内出荷から41日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 標準リフトテーブル 河原

    標準リフトテーブル

    河原(2件のレビュー)
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    30日以内出荷から59日以内出荷
    静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
  • ワイヤーリフター あげ太郎Jr 三陽機器

    ワイヤーリフター あげ太郎Jr

    三陽機器(3件のレビュー)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)