絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 147×122(1)
- 160~515×600(1)
- 350×550(2)
- 350×570(3)
- 400×700(4)
- 400×720(9)
- 450×700(5)
- 450×710(2)
- 500×600(2)
- 500×650(3)
- 500×800(15)
- 500×813(2)
- 520×850(3)
- 520×1010(2)
- 540×600(9)
- 600×650(8)
- 600×900(13)
- 600×1000(4)
- 1000×1340(1)
- 1000×2000(2)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
動力源
ブランド
- モノタロウ(5)
- をくだ屋技研(67)
- エスコ(24)
- TRUSCO(10)
- 花岡車輌(6)
- イチネンTASCO(5)
- アサダ(4)
- ビシャモン(4)
- Movexx(ムーブエックス)(4)
- ピカコーポレイション(3)
- ヨドノ(3)
- スペーシア(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- EdmoLift(2)
- ダンディ(2)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナンシン(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む

リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg
(14件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
リフトテーブル用 自在車輪
(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(2個)当日出荷モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
テーブル昇降機JB-812
スペーシア(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
手動式パワーリフター
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ネスキャッチアングル
ワコーパレット¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。 専用工具なしで簡単に取り付けできます。仕様正ネス用トラスコ品番447-3264寸法(縦×横)(mm)50×84.5引張荷重(daN)最大1300
リフトテーブルキャデ100
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
パネルキャリア リフトマン
TTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷トラスコ品番705-6774材質本体:合成樹脂、アルミ合金、ハンドル:ゴム厚さ(mm)5~30使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金などの板(パネル)
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
リフトテーブルキャデ
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台翌日出荷から翌々日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
炭酸ガスレギュレーター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。適合TA801A用
サントカー(フォーク式)
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
リフトテーブルキャデ 150
をくだ屋技研¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ペダル回数ポンプ:13ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25全長E(mm)950全幅F(mm)400
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷から72日以内出荷荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など
リフトテーブルキャデ 手動式 500kg
をくだ屋技研¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。質量(kg)94色ブルー車輪径(Φmm)(ステアリング)150×42幅、(ロード)150×42幅材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム積載荷重(kg)550ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42最高位(mm)980最低位(mm)330テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)テーブル寸法奥行(mm)900テーブル寸法幅(mm)600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42車体質量(kg)94全長E(mm)1150全幅F(mm)600全高G(mm)900
DEKITER120
アサダ¥149,800税込¥164,7801個当日出荷建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付ブレーキあり質量(kg)31積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
リフトテーブルキャデ低床タイプ
をくだ屋技研¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×38
リフトテーブルキャデ
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ
をくだ屋技研¥719,800~税込¥791,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12
550x350mm/100kg テーブルリフト
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷右側後輪にストッパー付仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
タイルリフター
エスコ¥10,900税込¥11,9901台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500
ダンディ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450
ダンディ¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2572材質フレーム:スチールテーブル高さ(mm)210~735均等荷重(kg)150テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710テーブル長(mm)710車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)450走行タイプ手動足踏回数(回)約22(空荷時)
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ HLST-1000用
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷テーブルリフトに後付けできます。用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。トラスコ品番395-4921材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ長さ(mm)300適合本体型式テーブルリフト
ハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥49,200税込¥54,1201台当日出荷耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290