絞り込み
耐荷重(kg)
- 400
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(98)
- 200(99)
- 250(91)
- 300(50)
- 350(44)
- 500(149)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 215~570×650(1)
- 400×1000(1)
- 400×1200(1)
- 590×620(2)
- 595×720(5)
- 600×650(8)
- 600×900(11)
- 600×1000(2)
- 600×1050(3)
- 600×1200(4)
- 600×1350(3)
- 800×900(2)
- 800×1000(2)
- 1000×1000(2)
- 1000×1100(1)
- 1000×1200(1)
- 1000×1300(1)
- 1000×1500(1)
- 1000×1800(1)
- 1200×1200(1)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 420(1)
- 600(7)
- 655(1)
- 701(3)
- 806(3)
- 825(11)
- 860(2)
- 870(4)
- 1025(1)
- 1106(2)
- 1116(1)
- 1120(1)
- 1125(9)
- 1406(1)
- 1416(1)
- 1420(1)
- 1421(2)
- 1425(8)
- 2120(1)
- 2723(1)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- をくだ屋技研(23)
- TRUSCO(22)
- HAMACO(8)
- 東正車輛(6)
- ビシャモン(2)
- メイキコウ(2)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(98)
200(99)
250(91)
300(50)
350(44)
400
500(149)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
サントカー(フォーク式)
をくだ屋技研¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
リフトテーブルキャデ低床タイプ
をくだ屋技研¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷低床タイプ。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×38
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ
東正車輛¥169,800~税込¥186,780~1台16日以内出荷車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
マスト式リフト 油圧・足踏式
HAMACO¥269,800~税込¥296,780~1台15日以内出荷から21日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ標準
リフトテーブルキャデ400
をくだ屋技研¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38ペダル回数ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38全高G(mm)880
サントカー 標準型低床式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥579,800税込¥637,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥549,800~税込¥604,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリー容量(Ah)28/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38ロードセンター(mm)300
コゾウリフター(足踏み油圧式)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途荷物の昇降や運搬
ゴールドリフター バッテリータイプ
東正車輛¥419,800~税込¥461,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。使用油タービン油(ISO VG32)
サントカー(テーブル式)
をくだ屋技研¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)
TRUSCO¥859,800~税込¥945,780~1台41日以内出荷1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150均等荷重(kg)400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)
TRUSCO¥339,800~税込¥373,780~1台8日以内出荷から22日以内出荷1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)
TRUSCO¥629,800~税込¥692,780~1台22日以内出荷1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)
TRUSCO¥629,800税込¥692,7801台15日以内出荷1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
マスト式リフト前輪ビック型 油圧・電動式
HAMACO¥679,800~税込¥747,780~1台21日以内出荷車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト 油圧・電動式
HAMACO¥699,800~税込¥769,780~1台21日以内出荷狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト脚巾広タイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥519,800~税込¥571,780~1台31日以内出荷脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ脚巾広フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)1000フォーク最低高さA(mm)80フォーク最高高さB(mm)1500フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1515外形寸法(全高)N(mm)1958ストロークST(mm)1420荷重中心距離 (L.C)(mm)550
マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式
HAMACO¥319,800税込¥351,7801台21日以内出荷車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
油圧・電動式テーブルリフト台車
HAMACO¥749,800~税込¥824,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。タイプ低床キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥399,800税込¥439,7801台21日以内出荷ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)55
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷から24日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ
をくだ屋技研¥689,800税込¥758,7801台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥569,800税込¥626,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥579,800税込¥637,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 低床式
をくだ屋技研¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
サントカー ロール仕様
をくだ屋技研¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷から34日以内出荷フィルム・紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。スチールローラー仕様ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー 高揚程バッテリー式(フォーク式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。左右にスライド調整できるフォーク式全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700車体質量(kg)240ロードセンター(mm)フォークC:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117〈42〉
サントカー 高揚程バッテリー式(低床式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:655ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550車体質量(kg)138ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1230上昇回数(回)50〈18〉
サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載)
をくだ屋技研¥759,800税込¥835,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:575ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32動力源油圧足踏フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:396脚寸法外幅(mm)E1:510車体質量(kg)84ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1170上昇回数(回)55〈18〉
サントカー 高揚程フォーク式
をくだ屋技研¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
サントカー S型低床式
をくだ屋技研¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型フォーク式
をくだ屋技研¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥539,800~税込¥593,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38