絞り込み
耐荷重(kg)
- 35(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(3)
- 250(3)
- 350(1)
- 500(4)
- 800(1)
テーブル寸法(mm)
- 450×600(1)
- 450×710(1)
- 500×600(1)
- 500×800(1)
- 500×940(1)
- 500×1100(1)
- 600×910(1)
- 600×1000(1)
ストローク(mm)
- 540(1)
ブランド
- 花岡車輌
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(76)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(25)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
35(1)
50(1)
65(1)
75(1)
100(1)
150(3)
250(3)
350(1)
500(4)
800(1)

レベルカート
花岡車輌¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。_x000D_。軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。_x000D_。自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。_x000D_。4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。_x000D_。ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。用途想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業材質スチール(本体)/樹脂(テーブル)ストローク(mm)540寸法(mm)高さ1160/幅580/奥行705テーブル高さ(mm)最高800テーブル寸法(mm)450×600最大積載荷重(kg)75車輪100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)荷重(kg)35/50/65/75(設定点)自重(kg)38
ダンディ レベラー台車(UDLV)
花岡車輌¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)
花岡車輌¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。長さ(mm)800タイプフロアロック付
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)
花岡車輌¥399,800税込¥439,7801台欠品中利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。長さ(mm)800タイプフロアロック付
ステンレスリフト台車 足踏み式
花岡車輌¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。