絞り込み
耐荷重(kg)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 150~350(1)
  • 200(3)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
ストローク(mm)
  • 1410(2)
  • 1930(1)
  • 2610(1)
ブランド
  • 京町産業車輌
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(142)
  • をくだ屋技研(76)
  • 東正車輛(65)
  • ビシャモン(59)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(25)
  • カントー(24)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • 花岡車輌(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
60(1)
100(4)
150(1)
150~350(1)
200(3)
300(1)
350(2)
500(1)
1000(1)
1500(1)
  • キャリーリフト 京町産業車輌

    キャリーリフト

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
    揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)425×45×40全長B(mm)700全幅D(mm)420脚長さJ(mm)450(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)200フォーク内幅H(mm)285(前脚)フォーク外幅G(mm)365(前脚)フォーク外側間隔F(mm)370
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌(2件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
  • キャリーリフトハイ 京町産業車輌

    キャリーリフトハイ

    京町産業車輌(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
    トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1650脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手巻き式です。
    トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
  • KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌

    KSK イードライブひっぱるぞう

    京町産業車輌
    899,800税込989,780
    1台
    38日以内出荷
    スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
    用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
  • KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌

    KSK イードライブひっぱるぞう

    京町産業車輌
    769,800税込846,780
    1台
    38日以内出荷
    スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
    用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
  • KSK ハンドジブリフト 京町産業車輌

    KSK ハンドジブリフト

    京町産業車輌
    799,800税込879,780
    1台
    28日以内出荷
    様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
    用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
  • KSK アシストリフト 京町産業車輌

    KSK アシストリフト

    京町産業車輌
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    48日以内出荷
    ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
    用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3779ストローク(mm)2610電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000~3350フォーク高さ(mm)90~2700フォーク長さL×幅W(mm)650×115車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)240~690昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32荷重中心距離(mm)325
  • KSK アシストリフト 京町産業車輌

    KSK アシストリフト

    京町産業車輌
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    48日以内出荷
    ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
    用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3761ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1840フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)210~650昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8荷重中心距離(mm)300
  • KSK アシストリフト 京町産業車輌

    KSK アシストリフト

    京町産業車輌
    1,590,000税込1,749,000
    1台
    48日以内出荷
    ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
    用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3752ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1870フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)126~530昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12荷重中心距離(mm)300
  • ハンドリフト横反転 京町産業車輌

    ハンドリフト横反転

    京町産業車輌
    379,800税込417,780
    1台
    38日以内出荷
    製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
    付属品45Lポリペール1個付全長(mm)800タイプ45Lポリペールタイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
  • リフトマイティ 京町産業車輌

    リフトマイティ

    京町産業車輌
    369,800税込406,780
    1台
    18日以内出荷
    汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
    バッテリー容量(Ah)38油圧ユニット250Wフォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40揚程A(mm)110~1250全長B(mm)900全幅D(mm)460全高C(mm)1620脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)340(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ハンドリフターの定番。世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
    フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40全長B(mm)880全幅D(mm)460全高C(mm)1350脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)320(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)