絞り込み
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 100(21)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(21)
  • 200(21)
  • 230(1)
  • 250(17)
  • 300(2)
  • 350(8)
  • 400(6)
  • 450(1)
  • 500(18)
  • 600(3)
  • 750(8)
  • 1000(15)
  • 2000(1)
テーブル寸法(mm)
  • 200×200(4)
  • 200×700(4)
  • 200×900(4)
  • 250×250(4)
  • 250×700(4)
  • 250×900(4)
  • 300×300(4)
  • 300×700(4)
  • 350×570(5)
  • 400×500(6)
  • 400×650(7)
  • 400×720(22)
  • 500×650(7)
  • 500×800(11)
  • 520×630(8)
  • 520×850(18)
  • 600×900(18)
  • 600×1050(6)
  • 600×1200(6)
  • 800×1050(5)
ストローク(mm)
  • 225(4)
  • 350(8)
  • 430(8)
  • 485(6)
  • 500(22)
  • 540(7)
  • 580(5)
  • 590(7)
  • 600(9)
  • 695(5)
  • 710(5)
  • 720(6)
  • 730(5)
  • 820(9)
  • 840(7)
  • 850(8)
  • 1050(4)
  • 1220(6)
  • 1240(4)
  • 1250(6)
ブランド
  • 東正車輛
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(142)
  • をくだ屋技研(76)
  • ビシャモン(59)
  • HAMACO(45)
  • エスコ(26)
  • カントー(24)
  • 京町産業車輌(14)
  • イチネンTASCO(12)
  • 三陽機器(11)
  • アサダ(9)
  • コレック(9)
  • 花岡車輌(9)
  • ピカコーポレイション(9)
  • 長谷川工業(7)
  • ヨドノ(7)
  • Movexx(ムーブエックス)(7)
  • 河原(6)
  • 太幸(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
70(4)
100(21)
150(21)
200(21)
250(17)
350(8)
400(6)
500(18)
750(8)
1000(15)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル

    東正車輛(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)

    東正車輛(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード

    東正車輛
    76,980税込84,678
    1台
    31日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

    東正車輛
    129,800税込142,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
    材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)

    東正車輛
    179,800税込197,780
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ

    東正車輛(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル

    東正車輛
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル) 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル)

    東正車輛
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    全長(mm)785車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)60ストロークST(mm)699テーブル高さH~H1(mm)241~940テーブル寸法(W×L)(mm)350×570自重(kg)24ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床

    東正車輛
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
    最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • 超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛

    超低床スリムリフター油圧・足踏み式

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
    仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
  • ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター バッテリータイプ

    東正車輛
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
    使用油タービン油(ISO VG32)
  • ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

    東正車輛
    689,800税込758,780
    1台
    31日以内出荷
    超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
    ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    969,800税込1,066,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    739,800税込813,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    739,800税込813,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※ 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※

    東正車輛
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)

    東正車輛
    64,980税込71,478
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※ 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※

    東正車輛
    71,980税込79,178
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)

    東正車輛
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床

    東正車輛
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
    最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    積載荷重(kg)150モーター出力(kW)DC12V:0.07フォーク幅W(mm)60脚高(mm)50フォーク長さ(mm)600バッテリー30A19Lフォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)フォーク最高高さ(mm)1180フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130自重(kg)81荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型

    東正車輛
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
    フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型

    東正車輛
    249,800税込274,780
    1台
    31日以内出荷
    高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
    フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
    フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
  • ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ

    東正車輛
    689,800税込758,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
    出力(kW)1.13積載荷重(kg)2000
  • ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター

    東正車輛
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
    出力(kW)3相200V 0.4
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)