絞り込み
耐荷重(kg)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 80(2)
  • 100(21)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(31)
  • 200(21)
  • 230(1)
  • 250(17)
  • 300(13)
  • 350(8)
  • 400(10)
  • 450(1)
  • 500(22)
  • 600(3)
  • 700(2)
  • 750(8)
  • 1000(15)
  • 2000(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 710(4)
  • 740(6)
  • 800(1)
  • 900(6)
  • 910(6)
  • 1200(1)
  • 1240(6)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(1)
  • 455(4)
  • 480(6)
  • 600(6)
  • 610(6)
  • 750(1)
  • 790(6)
特性
  • ストッパー付(2)
材質
  • スチール(1)
キャスター径(Φmm)
  • 100(11)
  • 130(11)
  • 150(4)
  • 200(4)
100・130・150・200
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
床面高さ(mm)
  • 134(6)
  • 146(4)
  • 186(1)
  • 210(6)
  • 215(4)
  • 220(1)
  • 233(3)
  • 250(1)
  • 288(3)
  • 317(1)
134・146・186・210・215・220・233・250・288・317
ブランド
  • 東正車輛
  • モノタロウ(130)
  • TRUSCO(1,032)
  • 金沢車輌(289)
  • エスコ(278)
  • サカエ(169)
  • コレック(148)
  • エヌケーキャリーキャスター(143)
  • 石川製作所(137)
  • サンコー(三甲)(133)
  • をくだ屋技研(129)
  • 花岡車輌(128)
  • 浅香工業(128)
  • ヨドノ(113)
  • エム・あい(106)
  • ビシャモン(96)
  • HAMACO(85)
  • カナツー(67)
  • 河淳(65)
  • 神戸車輌製作所(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

    東正車輛(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル

    東正車輛(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)

    東正車輛(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
  • ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー 樹脂運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード

    東正車輛
    76,980税込84,678
    1台
    31日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900ストッパー足踏式ストッパー付材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

    東正車輛
    129,800税込142,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
    材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ

    東正車輛(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
  • ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー 樹脂運搬車 固定ハンドル式

    東正車輛
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
    材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
  • ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK 東正車輛

    ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK

    東正車輛
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
    材質(車輪)ポリウレタン(PU)タイプ電動昇降式積載荷重(kg)1200運転方式歩行型動力バッテリー走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー 樹脂運搬車 2段式片袖ハンドル

    東正車輛
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
  • ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛

    ゴールドキャリー(スチール運搬車)

    東正車輛
    55,980税込61,578
    1台
    20日以内出荷
    安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。 力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。 衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。 標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。 また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。
    種別GC型スタンダード材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター前輪:固定、後輪:自在材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター バッテリータイプ

    東正車輛
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
    使用油タービン油(ISO VG32)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル

    東正車輛
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
    積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
    フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル) 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル)

    東正車輛
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    全長(mm)785車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)60ストロークST(mm)699テーブル高さH~H1(mm)241~940テーブル寸法(W×L)(mm)350×570自重(kg)24ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
  • E-FORK(電動パレットトラック) 東正車輛

    E-FORK(電動パレットトラック)

    東正車輛
    439,800税込483,780
    1台
    21日以内出荷
    快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
    運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    54,980税込60,478
    1台
    16日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    耐荷重(kg)400金網高さ(mm)505
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性を実現
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ完全ロックパーキング付荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

    東正車輛
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
    耐荷重(kg)150金網高さ(mm)510
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式

    東正車輛
    13,980税込15,378
    1台
    9日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
  • ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛

    ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル

    東正車輛
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
    耐荷重(kg)150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床

    東正車輛
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
    最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

    東正車輛
    169,800税込186,780
    1台
    16日以内出荷
    車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きタイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き機能早送り装置付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚

    東正車輛
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター アルミタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター アルミタイプ

    東正車輛
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク、作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    タイプ油圧・足踏式、折りたたみハンドル
  • ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

    東正車輛
    689,800税込758,780
    1台
    31日以内出荷
    超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
    ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    969,800税込1,066,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    739,800税込813,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
運搬機器