絞り込み
有効油量(L)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(74)
- RIKEN(理研機器)(18)
- エナパック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- マサダ製作所(4)
- 山本水圧工業所(4)
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- JTC(3)
- レオナ(3)
- 泉精器製作所(2)
- 日東造機(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 理研商会(2)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- リケン(1)
- エナバック(1)
- レホボット(1)
- Power Team(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 油圧ポンプ
商品豆知識

TWA形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
TWAZ形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
TWAX形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAU形手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷単動タイプ用。高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用。切換弁付最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAD形手動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用。切換弁付吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。手動切換弁電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷単動・複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持なし電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。手動切換弁電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥329,800~税込¥362,780~1個3日以内出荷複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷単動タイプ用です。単相電動機。電磁弁切換、中間停止、保持有り電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。単相電動機。ポートブロック、圧力スイッチ付電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
GX形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥389,800~税込¥428,780~1個3日以内出荷質量(kg)約52電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)14(総)、10(有効)
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個3日以内出荷方向制御弁が別途必要です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥2,498,000税込¥2,747,8001個3日以内出荷方向制御弁が手動操作です。最高使用圧力を圧力スイッチで調整します。用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付馬力20
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,598,000~税込¥1,757,800~1個3日以内出荷複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個3日以内出荷用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
AH形油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥1,998,000税込¥2,197,8001個3日以内出荷複動タイプ用です。電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/4馬力7.5
バレルポンプ
レオナ¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:ステンレス全長(mm)1030吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)560
PPバレルポンプ
レオナ¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。簡単、迅速、安全に薬液を移送できます。用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:PP全長(mm)1090吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)300
PTFEバレルポンプ
レオナ¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。安全に薬液を移送できます。用途酸・アルカリ・薬液・溶剤用。材質接液部:PTFE全長(mm)1080吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)400
エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T