絞り込み
有効油量(L)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(74)
- RIKEN(理研機器)(18)
- エナパック(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- マサダ製作所(4)
- 山本水圧工業所(4)
- 今野製作所(EAGLE)(3)
- JTC(3)
- レオナ(3)
- 泉精器製作所(2)
- 日東造機(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 理研商会(2)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- リケン(1)
- エナバック(1)
- レホボット(1)
- Power Team(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 油圧ポンプ
商品豆知識

水用手動ポンプ(70MPa)
RIKEN(理研機器)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
水用手動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥269,800税込¥296,7801個26日以内出荷作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き)
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷JTC8P1203/8専用用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ
今野製作所(EAGLE)¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)
レホボット¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式
手動油圧ポンプ(単動式)
エナパック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧と、70MPaの高圧とのスピード2段自動切替機能を持つポンプです。可搬ハンドルが使いやすさと強靭性を実現しました。非常に軽いハンドル操作力で70MPaまで昇圧します。大型タンクを装備しエアベントを開けずに使用が可能となり、油漏れを防止することができます。用途単動シリンダ用。トラスコ品番455-0048材質スチール最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:3.4吐出量(mL)一操作時/高圧:2.46、一操作時/低圧:16.38有効油量(L)0.6吐出口径NPT3/8
アルミ製単動油圧ポンプ
今野製作所(EAGLE)¥74,980~税込¥82,478~1台6日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
手動油圧ポンプ
山本水圧工業所¥719,800税込¥791,7801台5日以内出荷高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。 安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイントストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35質量(kg)製品:約35タンク容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66使用液水又は油プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
手動油圧ポンプ
山本水圧工業所¥359,800税込¥395,7801台7日以内出荷大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)ストローク(mm)40質量(kg)製品:約17タンク容量(L)9押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)1回の吐出量(mL)8.04使用液水又は油プランジャー径(Φmm)16
手動油圧ポンプ
山本水圧工業所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用などストローク(mm)35押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)1回の吐出量(mL)13.3プランジャー径(Φmm)22常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
手動油圧ポンプ
リケン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6912質量(kg)9材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70操作吐出量(mL)低圧:13、高圧:2.3吐出口径3/8適合シリンダ複動
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
エナパック 中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷から60日以内出荷油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
エナパック アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
エナパック¥199,800~税込¥219,780~1個60日以内出荷アルミ製単動シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 非常に軽量な為、持ち運びに便利です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。用途ジャッキアップ作業仕様ISO9001認証取得工場製セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、雄カプラー付きホース材質シリンダ(アルミ合金)、ポンプ(アルミニューム)ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
手動ポンプ(400MPa)
RIKEN(理研機器)¥349,800税込¥384,7801個30日以内出荷種類その他ポンプ概略質量(kg)18.6最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32レバー荷重(N)576
手動ポンプ(100MPa)
RIKEN(理研機器)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷質量(kg)9.3種類その他ポンプタンク容量(L)1最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。トラスコ品番395-6547質量(kg)2.8最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT1/4
2スピード手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥58,980税込¥64,8781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
電動リモコン式油圧ポンプ
泉精器製作所¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
100MPAシリーズ 手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)トラスコ品番457-4753質量(kg)5.8温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下使用液水道水吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11ポート径(Φmm)Rc3/8
手動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8
アルミ手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から10日以内出荷種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
アルミハンドポンプ(単動シリンダー用)
日東造機¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷作業効率の良い二段吐出タイプ。圧力計が見やすくポンプベースより突出しない(圧力計取付はオプション)。塗装をしていないので、クリーンルーム仕様に最適。ポンプ吐出ポートに保護プレートを付けておけば、複動バルブの取付が可能(保護プレートはオプション)
油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥459,800税込¥505,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6913最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 100
SKF(日本エスケイエフ)¥289,800税込¥318,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途HMV 92E以下のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKF油圧アシスト式プーラーTMHPシリーズとの併用に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6914最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:1操作力(N)最大320有効油量(L)0.8吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応