絞り込み
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・80~90未満
ブランド
大阪ジャッキ製作所・JTC・エナパック・SKF(日本エスケイエフ)・泉精器製作所・マサダ製作所・RIKEN(理研機器)・Power Team
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
可搬式小型ポンプ
RIKEN(理研機器)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から9日以内出荷あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
単動用エア駆動油圧ポンプ
エナパック¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
ブラックホーク用変換アダプター(メス)
JTC¥5,998税込¥6,5981個欠品中お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
エア駆動油圧ポンプ THAP
SKF(日本エスケイエフ)¥679,800~税込¥747,780~1台100日以内出荷エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動オイルインジェクター
SKF(日本エスケイエフ)¥999,800~税込¥1,099,780~1台100日以内出荷エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
単動油圧ポンプ
Power Team¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)性能最大圧力 10,000 psi質量(kg)29.5容量525 in3長さ(m)【リモートコントローラー】3.1容量(L)【リザーバー】約9.5消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能モーター1-1/8 hp、12,000 rpm高さ(cm)46安全規格CSA規格の断続的使用に対応流量最大圧力時約56 in3/minグリーン購入法適合
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
エアー式油圧ポンプ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。付属品吐出口径Rc3/8金具トラスコ品番201-2362材質スチールタイプエアー式最高使用圧力(MPa)70空気圧力(MPa)0.45~0.9吐出口径Rc2025/03/08油量(mL)850有効油量(L)0.77適合ホースゴムホースMS-200T
JTC8P120用ホース(3/8チャック付き)
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷JTC8P1203/8専用用途ブラックホークに対応全長(mm)ホース:1500タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
電動リモコン式油圧ポンプ
泉精器製作所¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥769,800~税込¥846,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥379,800税込¥417,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4