4ページ目: 油圧ポンプ

144件中 121144
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプTHHP 300 SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプTHHP 300

    SKF(日本エスケイエフ)
    689,800税込758,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大300MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品2m高圧ホース(取付け済み)、圧力計と保護スリーブ、クイック接続カップリング(取付け済み)、ニップル(M16メス-G1/4メス、M16メス-G3/4メス)、クイック接続ニップル、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6924最高使用圧力(高圧) (MPa)300最高使用圧力(低圧) (MPa)1.6吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5、一操作時/低圧:40有効油量(L)1.6吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属) SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプ729124 DU(デジタル圧力計付属)

    SKF(日本エスケイエフ)
    299,800税込329,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途HMV 55E未満のSKF油圧ナット用。100MPaの最大圧力が必要とされる軸受または部品の取付けに。転がり軸受を取外すためのオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6922最高使用圧力(高圧) (MPa)100吐出量(mL)一操作時/高圧:0.5操作力(N)最大300有効油量(L)0.25吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ728619 E SKF(日本エスケイエフ)

    油圧ポンプ728619 E

    SKF(日本エスケイエフ)
    399,800税込439,780
    1台
    100日以内出荷
    テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。
    用途最大150MPaの圧力が必要とされる軸受または部品の取付に。SKFスーパーグリップボルトの取付けに。最大圧力が150 MPaのオイルインジェクション用途に。全サイズのSKF油圧ナットに。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、圧力計、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6911最高使用圧力(高圧) (MPa)150最高使用圧力(低圧) (MPa)2.5吐出量(mL)一操作時/高圧:1、一操作時/低圧:20操作力(N)最大370有効油量(L)2.4吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動油圧ポンプ THAP SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動油圧ポンプ THAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    679,800税込747,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリング油圧チャンバーの取付けに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動オイルインジェクター SKF(日本エスケイエフ)

    エア駆動オイルインジェクター

    SKF(日本エスケイエフ)
    999,800税込1,099,780
    1台
    100日以内出荷
    エア駆動のポンプおよびオイルインジェクターです。エア駆動ポンプおよびオイルインジェクターTHAP Eシリーズには、4種類の圧力仕様があります。このポンプは、エアピストンによって駆動する高圧油圧ポンプで構成されています。頑丈なケースに収納され、クイック接続カップリング付きのオイルサクションホースとリターンホースが付属しています。ポンプ、圧力計、高圧ホース、クイック接続カップリング&ニップル、ねじ変換ニップルからなるセットも用意しています。
    用途SKF OKカップリングのほか、軸受、フライホイール、カップリング、鉄道ホイールなど大型圧力継手の取付け・取外しに。付属品オイルサクションホース、リターンホース、クイック接続カップリング、収納ケース空気消費量(L/min)200空気圧力(MPa)入力エア圧力:0.7吐出口径G 3/4メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ エナバック

    ポンプ

    エナバック
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    2,898,000税込3,187,800
    1個
    13日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級B電動機(kW)15
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    13日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級B
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    769,800税込846,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
  • パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
  • パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)約13吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
  • パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    ポート径Rc3/8
  • パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)

    大阪ジャッキ製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
  • パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)

    大阪ジャッキ製作所
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    高低圧に段自動切替形大吐出量ポンプです。 有効油量も多く大型ジャッキの駆動に適しています。
    質量(kg)約56有効油量(L)8ポート径Rc3/8
  • パワージャッキ用軽量手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用軽量手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
    操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    579,800税込637,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)2.2
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    489,800税込538,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)1.5
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    379,800税込417,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
    種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
油圧ポンプ