97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
    用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。トラスコ品番467-9041材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム質量(g)800タイプシングルB吸着力25kgまで
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
    用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームグリップ 武蔵ホルト

    バキュームグリップ

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×130×110吸着面寸法(Φmm)115最大吸着能力(kg)45
  • サクションカップ ブラック 最大吸着力75kg Smart Stock

    サクションカップ ブラック 最大吸着力75kg

    Smart Stock
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    【外装:袋】最大吸着力:75kg/ワンタッチで簡単に真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える
    材質PP+ゴムブラック質量(g)254
  • バキュームリフター Three Axis

    バキュームリフター

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
    用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
  • サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコ

    サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
    エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
  • サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤

    Bohle
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    交換用のラバー吸着盤です。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
  • サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ)

    Bohle
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2431材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)90
  • サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き)

    Bohle
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
    用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。トラスコ品番256-2434材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)213最大吸着能力(kg)120
  • 15kgサクションパッドセット エスコ

    15kgサクションパッドセット

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    当日出荷
    仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
  • M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコ

    M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
  • 10Kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    10Kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950RC-10全長(mm)420質量(g)250
  • 2kg サクションリフター(片手作業) エスコ

    2kg サクションリフター(片手作業)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。
    エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
  • 60kg サクションリフター(バキュームゲージ付) エスコ

    60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA950AG形状【吸着面】平面全長(mm)340材質(パッド)特殊ゴム自重(g)740
  • 吸盤 フィンガー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤 フィンガー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に最適です。 穴に指が入り、外側の出っ張りをつまむと取り外しができます。
  • ゲージ付 サクションリフター エスコ

    ゲージ付 サクションリフター

    エスコ
    73,700税込81,070
    1個
    翌日出荷
    付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ(2件のレビュー)
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷
    さまざまな荷物の運搬や吊り上げが可能です。平らで気密性の高い表面を備えた素材に適しています。少々の凸凹面でも吸着します。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
    仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AC-50形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム材質(パット)特殊ゴム
  • 30kg用 サクションリフター エスコ

    30kg用 サクションリフター

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    レバーを握りこんで吸着させます。レバーを離すと吸着は解除されます。
    エスコ品番EA950SC-30材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】フラットタイプ質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)30
  • 25kg用 サクションリフター エスコ

    25kg用 サクションリフター

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。
    エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
  • GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ DEWALT

    GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ

    DEWALT
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。
    用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120
  • 吸盤ダブルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤ダブルカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
    用途安全保護具
  • 吸盤シングルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤シングルカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    リリースレバーを引くとカンタンに外れます。
    用途安全保護具
  • 吸盤エクステンションカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤エクステンションカップ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。
    用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
  • 吸盤4フィンガー TOWA[清掃用品、安全保護具]

    吸盤4フィンガー

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に快適です。指が4本入り外側の出っ張りをつまむと取外しが出来ます。
    用途安全保護具寸法(cm)吸盤:12
  • 真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》 ユニキューブ

    真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》

    ユニキューブ
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷
    本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
    用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報)適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way)電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ)連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告)直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません)吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
  • [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ

    [EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド

    エスコ
    4,320税込4,752
    1個
    翌日出荷
    交換パッドセット。
    パット径(Φmm)120
  • 吸着式セーミングツール エスコ

    吸着式セーミングツール

    エスコ
    60,200税込66,220
    1個
    4日以内出荷
    必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
    材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
  • 60kg サクションリフターセット エスコ

    60kg サクションリフターセット

    エスコ
    31,900税込35,090
    1セット(2個)
    翌日出荷
    発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
    仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
  • 強力吸盤実験器 ナリカ

    強力吸盤実験器

    ナリカ
    3,400税込3,740
    1セット
    4日以内出荷
    本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
    セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
  • サクションハンガー エスコ

    サクションハンガー

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    翌日出荷
    材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
    全高(mm)50パッドサイズ(mm)62自重(g)44吸着能力(kg)15
  • [ポンプ付]サクションリフター エスコ

    [ポンプ付]サクションリフター

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。
    全高(mm)105パッドサイズ(mm)150×75自重(g)405吸着能力(kg)18
  • サクションリフター サクションリフター(凹凸用) エスコ

    サクションリフター サクションリフター(凹凸用)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
    材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    EA950Fの替パッド。
    材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)180
  • [ポンプ付]サクションリフター エスコ

    [ポンプ付]サクションリフター

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    EA950C-1替パッド。
    材質特殊ゴム寸法(mm)213入数(個)1
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    EA950Bの替パッド。
    軸径(Φmm)12入数(個)1パッドサイズ(mm)180
  • サクションリフター(凹凸用) エスコ

    サクションリフター(凹凸用)

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    翌日出荷
    EA950AC-50、旧EC-50の替パッド交換パッドセット。
    パッド寸法(mm)120入数(個)1
  • サクションリフター エスコ

    サクションリフター

    エスコ
    4,320税込4,752
    1セット
    翌日出荷
    EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド交換ゴムワッシャーセット。
    パッド寸法(mm)120入数(個)1
  • サクションホルダー エスコ

    サクションホルダー

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
    寸法(mm)76×94.8×94.9調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3パッドサイズ(mm)55
  • サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle

    サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)

    Bohle
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。
    用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35
  • フィルター SN13017 GRABO(グラボ)

    フィルター SN13017

    GRABO(グラボ)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。
    適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプフィルター
サクションリフター