カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(49)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
- Bohle(8)
- GRABO(グラボ)(7)
- 三木ネツレン(5)
- RS PRO(5)
- H&H(4)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- Three Axis(4)
- SK11(4)
- 石井超硬工具製作所(2)
- Smart Stock(2)
- E-Value(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- TMC(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
エコロジープロダクト

真空吸着パッド:SpacePad《空/SORA》
ユニキューブ¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報)適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way)電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ)連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告)直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません)吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
吸着式セーミングツール
エスコ¥60,200税込¥66,2201個4日以内出荷必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)1.5調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内材質(吸盤)特殊ゴムサイズ(mm)340×130パッドサイズ(mm)120×2
60kg サクションリフターセット
エスコ¥31,900税込¥35,0901セット(2個)翌日出荷発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
35kg サクションリフター
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷フォーム付。EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):450×360×123(H)●内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):1.4●材質:プラスチック
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。仕様●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
サクションリフター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷滑り止め加工が施された大きなグリップエリアを備え、手にしっくりと馴染みます。広い表面により、最適な力の吸収が可能です。安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。気密表面を持つ素材に適しています。少々の凹凸にも吸着します。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-1形状【吸着面】凸凹全長(mm)343.2材質(本体)硬質プラスチック質量(g)650吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50材質(パット)特殊ゴム
強力吸盤実験器
ナリカ¥3,400税込¥3,7401セット4日以内出荷本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)
[ポンプ付]サクションリフター
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷本体材質はアルミニウム。パッド部はゴム。ポンプ付。平行方向用。全高(mm)105パッドサイズ(mm)150×75自重(g)405吸着能力(kg)18
サクションリフター サクションリフター(凹凸用)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120![サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358500-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用)
Bohle¥19,980税込¥21,9781個当日出荷握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。自動車用の曲面ガラスへの吸着が可能です。ハンドルレバーの操作だけで簡単に吸着可能です。用途自動車用フロントガラス、リアガラスなど曲面ガラスに。ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2437材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)35![サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358466-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き)
Bohle¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。トラスコ品番256-2434材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)213最大吸着能力(kg)120
25kg サクションリフターセット
エスコ¥17,200税込¥18,9201組翌日出荷レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き仕様●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
25kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:25kg●パッドサイズ:Φ120mm●全高:100mm●材質:吸着パッド:特殊ゴム、本体:硬質プラスチック●自重:320g
サクションリフターセット
エスコ¥29,600税込¥32,5601セット翌日出荷装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。ラバー付グリップで手の滑りを防止します。ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-2A形状【吸着面】凸凹全長(mm)320材質(本体)硬質プラスチックケース寸法(mm)400×215×195吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50(1個あたり)材質(パット)特殊ゴム総質量(kg)1.96
フィルター SN13017
GRABO(グラボ)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用フィルター部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフタータイプフィルター
サクションホルダー付ストッパー
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷樹脂ストッパー付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XL-1材質本体:アルミ、吸盤:天然ゴム寸法(mm)【ストッパー】直径40×70直径(Φmm)【吸盤】120質量(g)400全高(mm)100
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
100kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ(1件のレビュー)¥42,100税込¥46,3101個翌日出荷エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100![吸盤 フィンガー TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608965-260714-02.jpg)
吸盤 フィンガー
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷軽量でシンプルなデザインなので、高所作業に最適です。 穴に指が入り、外側の出っ張りをつまむと取り外しができます。![吸盤 エクステンションカップ Φ10cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608956-260714-02.jpg)
吸盤 エクステンションカップ Φ10cm
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利。 持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで簡単に取り外しできます。寸法(Φmm)100全長(cm)45
サクションリフター
三木ネツレン¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、 据付等
サクションリフター
三木ネツレン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷-吸着方法- レバーをたおすだけで、確実に吸着します。用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等





![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
![[EA950AC-60A、DC-1、2B用]パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773814-251027-02.jpg)







![[EA950CE用] 交換用パット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48554067-260513-02.jpg)

![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160667-231025-02.jpg)


![[ポンプ付]サクションリフター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150070-231025-02.jpg)



![サクションリフター Veribor[[R上]](曲面ガラス用) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358500-230328-02.jpg)
![サクションリフター Veribor[[R上]](ポンプ付き) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358466-230328-02.jpg)









![吸盤 フィンガー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608965-260714-02.jpg)
![吸盤 エクステンションカップ Φ10cm TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608956-260714-02.jpg)
![吸盤 シングルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608938-260714-02.jpg)
![吸盤 ダブルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608922-260714-02.jpg)