カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(49)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
- Bohle(8)
- GRABO(グラボ)(7)
- 三木ネツレン(5)
- RS PRO(5)
- H&H(4)
- シンワ測定(4)
- TRUSCO(4)
- Three Axis(4)
- SK11(4)
- 石井超硬工具製作所(2)
- Smart Stock(2)
- E-Value(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- TMC(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
エコロジープロダクト

バッテリーパック モデルTB-05000 (P)SEラベル付
GRABO(グラボ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用リチウムイオンバッテリー部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター色黒タイプバッテリーパックモデル、(P)SEラベル付使用温度(℃)0~60バッテリー容量(Ah)2.6
サクションカップ トリプルカップ オレンジ 最大吸着力180kg
Smart Stock¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷【外装:袋】最大吸着力:180kg/レバーを下ろすだけで真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える材質PP+ゴム色オレンジ質量(g)767
ロックシール
GRABO(グラボ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バキュームリフターGRABO用アクセサリーパーツです。用途より凹凸の激しい表面(10mm程度の突起やくぼみ)にもしっかり吸着させることができ、かつ保持力は標準ラバーフォームーシールとほぼ同じです。トラスコ品番602-4811材質プラスチック、スポンジゴム寸法(mm)吸着面:290×170吸着力(kg)最大:170
RS PRO サクションリフター
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 40kgカップ直径 = 120mm材質 = プラスチック
バキュームリフター
Three Axis¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
100kg サクションリフター
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260g
50kg サクションリフター
エスコ(1件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個欠品中ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
ゲージ付 サクションリフター
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm)エスコ品番EA950CD質量(kg)1.34全高(mm)80目盛【ゲージ】0~‐1.0bar材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)120
サクションカップ ブラック 最大吸着力75kg
Smart Stock¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷【外装:袋】最大吸着力:75kg/ワンタッチで簡単に真空吸着できるサクションカップ/車のボディのちょっとしたヘコミ補修やスチールや鉄板、ガラスなどの運搬などに使える材質PP+ゴム色ブラック質量(g)254
サクションリフター (片手作業)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
サクションリフター (ポンプ付き)
エスコ¥34,600税込¥38,0601個(1個)翌日出荷付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
RS PRO サクションリフター
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック
サクションホルダー EA950XMシリーズ
エスコ¥9,110税込¥10,0211個翌日出荷レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ120mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M10●自重:380g●全高:103.4mm![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)
Bohle¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいノブが付いています。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム![サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358475-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ)
Bohle¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸盤トリプルタイプで重量物でも安定して吸着できます。レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2431材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)90
サクションリフターセット
エスコ¥25,100税込¥27,6101組(2個)当日出荷ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付 ラバー付グリップで手の滑りを防止します ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
充電器 モデルXVE-1680150 ACケーブル付
GRABO(グラボ)¥5,798税込¥6,3781個12日以内出荷ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用充電器(ACケーブル付)オプション部品です。適合機種ポータブル電動バキュームリフター色黒タイプ充電器(ACケーブル付)
2kg サクションリフター(片手作業)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ガラスやプラスチック、金属等様々な物に使用することが可能です。エスコ品番EA950R-2全長(mm)35材質(パッド)特殊ゴム
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25
ゼクソン 吸盤リフター シングル型
坂謙¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷取っ手がない物の運搬、移動に最適な吸盤リフターです。冷蔵庫・家具・ガラス等におすすめです。アルミ製なので軽量です。用途持ち手がない家具や冷蔵庫などの運搬用に。寸法(mm)123×123×104質量(g)470吸着面寸法(Φmm)123寿命約2年(保存状況による)吸着能力(kg)垂直:約15、水平:約40
GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ
DEWALT¥46,980税込¥51,6781台当日出荷最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120
サクションリフター
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
サクションリフター
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下![吸盤エクステンションカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144951-250729-02.jpg)
吸盤エクステンションカップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷柄の全長が45cmあり、ブランコ作業でのポジショニングなどに便利です。持ち手部分はゴムになっており、リリースレバーを押すだけで、簡単に取り外しができます。用途安全保護具質量(g)405寸法(cm)吸盤:10
RS PRO サクションリフター
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro 2 カップ吸引リフター、 70 kgRS Pro のこの 2 カップ吸引リフターは、ガラスパネル、金属シート、その他の作業しにくいアイテムを 70 kg まで運ぶことができる、パワフルなハンドヘルドツールです。サクションリフターは、あらゆる形状とサイズが用意されていますが、通常は、バー状のハンドルで接続された 2 つのゴム製吸引カップで構成されています。吸引パッドを平らな面に取り付けると、動かなくなることのない、安全で効果的なハンドルが得られます。 この吸引リフターは、軽量ながら耐衝撃性に優れたプラスチックハンドルを備えています。デュアルサクションカップは非常に効果的で、さまざまな素材を持ち上げることができます。また、吸引リフターを使用すれば、ファイリングキャビネットや収納ユニットなど、面倒なアイテムを運ぶこともできます。 サクションリフターを使用することで、移動する物体の損傷のリスクが大幅に削減されます。これは、産業や小売業界でガラスや金属などの繊細な材料を扱う際に重要になります。特長と利点.サクションリフター .耐衝撃性プラスチックおよび合成ゴム製ボディ .スチールと合成ゴム製の大型シングルカップ . 2 個のカップ(それぞれ直径 115 mm ) . 1 個、 2 個、 3 個以上のサクションカップを収納できます .リフト能力 70 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カップ数 = 2リフト許容高さ = 70kgカップ直径 = 115mm材質 = プラスチック, 合成ゴム
RS PRO サクションリフター
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カップ数 = 3リフト許容高さ = 80kgカップ直径 = 120mm材質 = アルミ, プラスチック
RS PRO サクションリフター
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷サクションリフターは手動工具で、クレーンやその他のリフト装置との接続に使用しないでください。 毎回使用する前に、吸引パッドが滑らかで清潔で、損傷がなく、亀裂がないことを確認してください。 吸引パッドは、アルコールなどの無害なクリーナーで定期的に清掃してください。 持ち上げる表面 / 物体が非多孔質材であることを確認してください。 また、表面には清潔で乾燥していて、オイルやグリースが付着していないことが必要です。 粗い面や多孔質面では、保持能力が低下するか、存在しません。 吸着パッドが損傷する恐れがあるため、表面から吸引リフターを緩めるときに鋭利な物を使用しないでください。RS Pro 吸引リフター. RS Pro のサクションリフター製品です。吸引カップを平らな表面(一般的にはガラスやセラミック)に取り付けることで、さまざまな重量及びサイズの物体を移動するためのハンドルとして使用することができます。サクションリフターを使用すれば、ガラスなどの繊細な材質を移動する際に、損傷のリスクを軽減できます。つまり、より頻繁に移動できるようになります。 さまざまな負荷容量で次のサイズを選択できます。 ; 285-377 285-377 - 1 カップサクションリフター、 82 mm カップ、 5 kg ; 285-361 285-361 - 小型ワンカップサクションリフター、 120 mm カップ、 40 kg ; 285-355 285-355 - ダブル 2 カップサクションリフター、 115 mm カップ、 80 kg ; 285-383 285-383 - トリプル 3 カップサクションリフター、 120 mm カップ、 80 kg. 特長:. 産業品質 ボディは耐衝撃性プラスチック製で、トリプルカップモデル ; ( 285383 ( 285383 )は鋳造アルミ製です ゴムパッド - 素材を保護します. 代表的用途:. サクションカップは、ガラスペイン、合成パネル、コーティングされた木製パネル、板金、大理石、セラミックを安全に取り扱うのに最適です。これらの工具は、次の用途でよく使用されます。 工業部門 小売部門 倉庫や工場 家庭でデリケートな物体を動かすのに役立ちます. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カップ数 = 1リフト許容高さ = 5kgカップ直径 = 82.6mm























![サクションリフター Veribor[[R上]] 交換用吸盤 Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358554-230328-02.jpg)
![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)
![サクションリフター Veribor[[R上]](トリプルカップ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358475-230328-02.jpg)












![吸盤ダブルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144978-250729-02.jpg)
![吸盤シングルカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144960-250729-02.jpg)
![吸盤エクステンションカップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144951-250729-02.jpg)