絞り込み
形状

その他(1)

三角(1)

丸(6)

半丸(5)

平(12)

角(6)
目の荒さ
- その他(3)
- 中目(7)
- 極細目(1)
- 油目(1)
- 細目(4)
- 荒目(4)
- 鬼目(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(6)
- ガラス(2)
- ステンレス(2)
- セラミックス(3)
- 木工(6)
- 樹脂(5)
- 石材(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(5)
幅(mm)
- 10
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(36)
- 9(37)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 00(1)
- 46(1)
- 80(2)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 320(1)
- 325(2)
- 400(1)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 4000(1)
- 6000(1)
- 8000(1)
- その他(3)
ヤスリの長さ(mm)
- 10(1)
- 40(1)
- 90(1)
- 100(7)
- 105(3)
- 150(1)
- 250(11)
10・40・90・100・105・150・250
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(12)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(4)
40~50未満・50~60未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
- ツボサン(11)
- BAHCO(バーコ)(7)
- TRUSCO(3)
- バローベ(3)
- エスコ(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ミニター(1)
- サンフレックス(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- FACOM(1)
- WIZ'A(1)
- バローベエコノミー(1)
- バローべ(1)
ツボサン・BAHCO(バーコ)・TRUSCO・バローベ・エスコ・NORITAKE(ノリタケ)・ミニター・サンフレックス・名古屋ダイヤモンド工業・PFERD 馬印・FACOM・WIZ'A・バローベエコノミー・バローべ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
ダイヤモンドハンドラッパー
NORITAKE(ノリタケ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ
ツボサン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。トラスコ品番852-8025形状平厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
磨くゴムへらS
サンフレックス¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
木彫用ヤスリCP 極細目
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい全長(mm)200刃長(mm)100刃幅(mm)10目の粗さ木彫目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材木、ソフトメタル
クラフトヤスリ
ツボサン¥549税込¥6041本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状丸材質炭素工具鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。形状角材質高性能合金鋼
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス)
バローべ¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。保管に便利な専用袋入りです。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。全長(mm)215タイプHabilis(ハビリス)刃長(mm)105
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
ダイヤモンドハンドラッパー
ミニター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)10刃長(mm)10全長(mm)170厚さ(mm)2
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。材質高性能合金鋼
ハビリス ヒラ 215mm マルチカット(万能目) 5本入
バローベ¥22,980税込¥25,2781セット(5本)5日以内出荷トラスコ品番776-9431質量(g)275タイプマルチカット(万能目)刃幅(mm)10刃厚(mm)3.2
ハビリスオニ目ヤスリ・平
バローベ¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部幅W(mm)10厚さ(mm)4ヤスリ部形状平
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンド鑢 (極薄刃)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)形状平幅(mm)10全長(mm)200
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 10 x 10mm | CARMD250EMA
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)10全長(mm)250質量(g)190全高(mm)10適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
インダストリアルパック 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。形状半丸材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。形状丸材質高性能合金鋼