Vallorbe 細工用精密ヤスリ(ハビリス)
スイス製で高レベルの精度と切れ味耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕上げを実現します。
保管に便利な専用袋入りです。
- 用途
- 鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
- 全長(mm)
- 215
- タイプ
- Habilis(ハビリス)
- 刃長(mm)
- 105
- 内容量
- 1本
全11種類を絞り込む
目の粗さ
幅(mm)
形状
厚さ(mm)
手研磨 の新着商品
カテゴリ
































