絞り込み
形状
形状
三角(3)
形状
先細(2)
形状
刀刃(2)
形状
半丸(4)
形状
(44)
形状
楕円(2)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 上目(1)
  • 中目(33)
  • 油目(11)
  • 細目(27)
  • 荒目(20)
  • 鬼目(1)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(12)
  • セラミックス(4)
  • 木工(4)
  • 樹脂(10)
  • 石材(2)
  • 貴金属(3)
  • 超硬合金(4)
  • (20)
  • 銅・真鍮(11)
幅(mm)
  • 11
  • 2.5(29)
  • 3(39)
  • 3.5(28)
  • 4(50)
  • 4.2(28)
  • 5(51)
  • 5.5(44)
  • 6(63)
  • 7(45)
  • 8(36)
  • 9(37)
  • 10(34)
  • 12(62)
  • 15(30)
  • 16(49)
  • 20(53)
  • 21(44)
  • 25(49)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 270(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • その他(6)
ヤスリの長さ(mm)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 110(32)
  • 150(3)
50・60・70・75・80・90・100・110・150
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(63)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(1)
50~60未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ツボサン(49)
  • ミニター(5)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ホーザン(1)
  • 呉英製作所(1)
  • 永興電機工業(1)
  • FFC(1)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
  • バローベエコノミー(1)
  • 道刃物工業(1)
モノタロウ・ツボサン・ミニター・BAHCO(バーコ)・KTC・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ホーザン・呉英製作所・永興電機工業・FFC・名古屋ダイヤモンド工業・バローベエコノミー・道刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤスリ KTC

    ヤスリ

    KTC(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
    全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ

    組ヤスリ 平形 5本組

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
  • Extreme(エクストリーム) ツボサン

    Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(9件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン

    ブライト900 Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • ステンレス用ヤスリ 5型 ツボサン

    ステンレス用ヤスリ 5型

    ツボサン(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材ステンレス鋼など
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン

    クイックカット Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • 木工用クラフトヤスリ ツボサン

    木工用クラフトヤスリ

    ツボサン(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
  • ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン

    ブライト900 組タイプ パック入り

    ツボサン(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
  • 組ヤスリ 平5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平5本組

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
  • ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M 舟型

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • プラスチック用ヤスリ ツボサン

    プラスチック用ヤスリ

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。
    全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状適合材プラスチック、ソフトメタル
  • 鉄工ヤスリ バローベエコノミー

    鉄工ヤスリ

    バローベエコノミー(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
    用途金属の手仕上げ
  • クイックカット ヴァリト ツボサン

    クイックカット ヴァリト

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
    用途バリ取り作業
  • ヤスリ ホーザン

    ヤスリ

    ホーザン
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)215刃長(mm)90ヤスリ部寸法(mm)110ヤスリ目上目45
  • アルミ用ヤスリ5型 ツボサン

    アルミ用ヤスリ5型

    ツボサン(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
  • プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型

    ツボサン(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

    ツボサン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
  • アルミカットヤスリ ツボサン

    アルミカットヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
  • クラフトヤスリ ツボサン

    クラフトヤスリ

    ツボサン
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
  • 組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン

    組ヤスリ(単目ヤスリ)

    ツボサン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
    用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1セット(5本)
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状適合材ステンレス鋼など
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100

    ツボサン
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • 組ヤスリ 先細 単品 ツボサン

    組ヤスリ 先細 単品

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • DIAヤスリ平K-5 呉英製作所

    DIAヤスリ平K-5

    呉英製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)3.5粒度140形状トラスコ品番852-8898質量(g)50
  • ヴァリト スタンダード ツボサン

    ヴァリト スタンダード

    ツボサン
    889税込978
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
    用途バリ取り作業
  • 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
    粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215
  • ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニター

    ミニモ コテヤスリ 舟型

    ミニター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFC

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ

    FFC
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ブライト900 ヴァリト+S ツボサン

    ブライト900 ヴァリト+S

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
    用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
  • プラスチックヤスリ ツボサン

    プラスチックヤスリ

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
    用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
  • ユニカット万能ヤスリ ツボサン

    ユニカット万能ヤスリ

    ツボサン
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
    目の粗さユニカットタイプ
  • ミニモ シャインヤスリ ミニター

    ミニモ シャインヤスリ

    ミニター
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ