絞り込み
形状

先細(2)

刀刃(2)

平(13)

楕円(2)
目の荒さ
- 中目(13)
- 油目(7)
- 細目(12)
- 荒目(8)
幅(mm)
- 11
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.2(7)
- 4(11)
- 4.2(8)
- 4.3(4)
- 4.5(3)
- 5.5(9)
- 6(6)
- 7(14)
- 7.3(13)
- 7.5(3)
- 9(15)
- 9.5(6)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11.5(1)
- 12(14)
- 16(4)
- 幅(mm)をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(5)
- 木工(1)
- 樹脂(3)
- 貴金属(3)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(6)
全長(mm)
- 200~220未満(21)
ヤスリの長さ(mm)
- 100(3)
- 110(15)
100・110
粒度・番手
- その他(6)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(19)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ツボサン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

先細(2)

刀刃(2)

平(13)

楕円(2)

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
Extreme(エクストリーム)
ツボサン(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ブライト900 Extreme(エクストリーム)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
クイックカット Extreme(エクストリーム)
ツボサン(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
組ヤスリ 平5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300刃長(mm)110セット数5質量(g/セット)300
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥5,498~税込¥6,048~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
クイックカットヤスリ 5本組
ツボサン¥5,598~税込¥6,158~1セット3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)215刃長(mm)110
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 先細
ツボサン¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
組ヤスリ 刀刃
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8262材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。厚さ(mm)(小厚)1.5全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3
組ヤスリ 楕円
ツボサン¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-7987材質炭素工具鋼(SK-2)形状楕円粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)6.5
組ヤスリ(シャープカットヤスリ)
ツボサン¥3,998税込¥4,3981セット(5本)4日以内出荷素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。