絞り込み
形状

三角(3)

丸(6)

平(2)

角(4)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(1)
- 細目(2)
適合材
- ガラス(2)
- セラミックス(2)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(1)
幅(mm)
- 2
- 2.5(26)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(45)
- 4.2(26)
- 5(48)
- 5.5(44)
- 6(59)
- 7(42)
- 8(33)
- 9(36)
- 10(33)
- 11(66)
- 12(61)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(52)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 100(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(6)
- 320(1)
- 400(3)
- 600(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 7(2)
- 15(5)
- 20(1)
- 30(2)
- 32(3)
- 40(4)
7・15・20・30・32・40
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(9)
40~50未満・50~60未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- ツボサン(2)
- バローベ(2)
- STRAUSS(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- バローべ(1)
NSK(ナカニシ)・ツボサン・バローベ・STRAUSS・名古屋ダイヤモンド工業・PFERD 馬印・バローべ
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)当日出荷から3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
リフラー
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1セット(6本組)4日以内出荷から5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
リフラー
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど