絞り込み
形状

その他(2)

三角(13)

丸(14)

先細(2)

半丸(1)

平(10)

楕円(2)

角(8)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(1)
- 精密目(2)
- 細目(2)
- 荒目(1)
適合材
- アルミ(8)
- ガラス(10)
- ステンレス(7)
- セラミックス(9)
- 樹脂(6)
- 石材(2)
- 超硬合金(8)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(6)
幅(mm)
- 3
- 2.5(29)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 1(1)
- 3(1)
- 6(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(8)
- 170(5)
- 200(7)
- 320(2)
- 400(5)
- 600(5)
- 800(2)
- 1000(1)
- その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 15(2)
- 17(2)
- 20(3)
- 22(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(2)
- 65(2)
- 75(1)
- 100(1)
15・17・20・22・25・26・40・45・50・60・65・75・100
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(19)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- ツボサン(11)
- NSK(ナカニシ)(6)
- ミニター(6)
- PFERD 馬印(3)
- Minimo(3)
- TRUSCO(2)
- 呉英製作所(2)
- 永興電機工業(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- FFC(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- iHelp(1)
ツボサン・NSK(ナカニシ)・ミニター・PFERD 馬印・Minimo・TRUSCO・呉英製作所・永興電機工業・ヤナセ(柳瀬)・FFC・名古屋ダイヤモンド工業・iHelp
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
フェアッド 精密ヤスリ 140mm
PFERD 馬印(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(1本)当日出荷切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。用途様々な金属加工に。柄径(Φmm)3適合材各種金属
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#200 平
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
組ヤスリ 平8本組
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。厚さ(mm)3.0サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)310質量(g/セット)310
精密ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に長さ(mm)50幅(mm)3全長(mm)140
電着ダイヤモンドヤスリ (平)
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。軸径(Φmm)3形状平刃長(mm)15全長L(mm)72入数1
極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40粒度170適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドコテヤスリ
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)25適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角
呉英製作所¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)23幅(mm)3厚さ(mm)2.6粒度170形状三角トラスコ品番852-8821質量(g)5
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 三角 テーパー
ミニター¥3,798税込¥4,1781本6日以内出荷全長(mm)65ヤスリ部寸法(mm)25幅(mm)3トラスコ品番852-9038形状三角質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 角#170
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から6日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状角適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密ヤスリ 12本組 楕円
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(12本)4日以内出荷から5日以内出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)140刃長(mm)50刃幅(mm)3厚さ(mm)1.7適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ8本組 平油目
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)3厚さ(mm)3.0粒度油目形状平トラスコ品番285-3469質量(g)310質量(g/セット)310
ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6860形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ 先反り 楕円
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6854形状楕円幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)67刃長(mm)20柄の形状丸
ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6844形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)22柄の形状丸