絞り込み
形状

その他(1)

三角(1)

平(2)

楕円(1)

角(8)
目の荒さ
- その他(1)
- 極細目(1)
- 精密目(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(2)
- タイル(1)
- 樹脂(3)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 3.3
- 2.5(28)
- 3(41)
- 3.5(27)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(50)
- 5.5(44)
- 6(62)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(33)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 3(1)
- 6(3)
- 120(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 200(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 20(1)
- 100(4)
20・100
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(6)
50~60未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- FFC(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ツボサン(5)
- ミニター(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(2)
- 呉英製作所(2)
FFC・NSK(ナカニシ)・ツボサン・ミニター・名古屋ダイヤモンド工業・呉英製作所
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(5本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り
ツボサン(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
精密ヤスリ(角)
ツボサン¥6,998税込¥7,6981セット(5本)当日出荷から5日以内出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ブライト900 精密タイプ 5本組 角 #6
ツボサン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷トラスコ品番852-7938形状角幅(mm)3.3粒度#6厚さ(mm)3.3全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100
精密ヤスリ 角 #3
ツボサン¥8,698税込¥9,5681セット(5本)当日出荷から5日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
DIAヤスリ角K-10
呉英製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番852-8887形状角幅(mm)3.3粒度140厚さ(mm)3.3全長(mm)185質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平
呉英製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷トラスコ品番852-8817形状平幅(mm)3.3粒度170厚さ(mm)2全長(mm)145質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)18