絞り込み
形状

先細(2)

半丸(8)

平(22)
目の荒さ
- その他(1)
- 中目(12)
- 油目(3)
- 細目(10)
- 荒目(10)
- 鬼目(2)
適合材
- アルミ(9)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- 木工(5)
- 樹脂(7)
- 石膏ボード(3)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(8)
幅(mm)
- 30
- 2.5(29)
- 3(38)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(50)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 3(1)
- その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 250(1)
- 300(27)
250・300
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 350~400未満(15)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(2)
160~180未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
ブランド
- ツボサン(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ニコルソン(6)
- TRUSCO(4)
- バローベ(1)
- NICHOLSON(1)
- SK11(1)
- バローベエコノミー(1)
ツボサン・BAHCO(バーコ)・ニコルソン・TRUSCO・バローベ・NICHOLSON・SK11・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
マジカット
ニコルソン(24件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ仕様万能種別万能形状平適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)
ツボサン(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼形状平
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
Nicholson 鉄工ヤスリ
ニコルソン¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
アルミニウム用ヤスリ
ニコルソン¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から5日以内出荷世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。形状平適合材アルミニウム
ボードヤスリショート175
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。材質亜鉛メッキ全長(mm)175適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
ヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。材質高性能合金鋼
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
BAHCO(バーコ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。材質高性能合金鋼タイプ荒目
ハンドヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。材質高性能合金鋼形状平
ヤスリ
NICHOLSON¥9,998税込¥10,9981本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
ソフトワーク 平
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状平全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
インダストリアルパック 平ヤスリ 中目
BAHCO(バーコ)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。材質高性能合金鋼形状平タイプ中目
インダストリアルパック 半先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。材質高性能合金鋼形状半先細
インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目
BAHCO(バーコ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。材質高性能合金鋼形状先細タイプ荒目