絞り込み
形状

半丸(3)

平(3)
目の荒さ
- 中目(5)
- 油目(2)
- 細目(5)
- 荒目(5)
- 鬼目(1)
適合材
- アルミ(3)
- 木工(2)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(3)
幅(mm)
- 34
- 2.5(29)
- 3(38)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(50)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 350(6)
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(4)
350~400未満・400~450未満
ブランド
- ツボサン(4)
- TRUSCO(2)
ツボサン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)
ツボサン(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など