絞り込み
形状

半丸(1)

平(1)
目の荒さ
- 中目(2)
- 細目(2)
- 荒目(2)
- 鬼目(2)
適合材
- アルミ(2)
- コンクリート(1)
- スレート(1)
- レンガ(1)
- 木工(1)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(3)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 36
- 2.5(29)
- 3(38)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(50)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 350(1)
- 400(2)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 240~260未満(1)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(2)
140~160未満・240~260未満・350~400未満・450~500未満
ブランド
- ツボサン(4)
- TRUSCO(1)
- ヤマグチ(1)
ツボサン・TRUSCO・ヤマグチ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
ボードヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
ボードヤスリ 350mm
ツボサン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用