絞り込み
形状

その他(1)

三角(13)

両甲(2)

丸(3)

先細(3)

半丸(5)

平(29)

楕円(2)

角(1)
目の荒さ
- その他(4)
- 中目(10)
- 油目(6)
- 精密目(4)
- 細目(9)
- 荒目(9)
- 鬼目(1)
適合材
- アルミ(11)
- ガラス(5)
- ステンレス(6)
- セラミックス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 貴金属(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(18)
- 銅・真鍮(6)
幅(mm)
- 4
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(48)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 100(3)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 170(6)
- 200(5)
- 270(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 325(3)
- 400(9)
- 600(6)
- その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(8)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(10)
- 80(1)
- 85(1)
- 100(2)
- 155(1)
15・16・20・25・30・50・60・65・70・80・85・100・155
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(27)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・260~280未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(24)
- 呉英製作所(7)
- エスコ(4)
- NSK(ナカニシ)(4)
- TRUSCO(3)
- バローベ(1)
- ミニター(1)
- 永興電機工業(1)
- FFC(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・ツボサン・呉英製作所・エスコ・NSK(ナカニシ)・TRUSCO・バローベ・ミニター・永興電機工業・FFC・名古屋ダイヤモンド工業・PFERD 馬印・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(30件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
組ヤスリ 三角
ツボサン¥9,198~税込¥10,118~1セット(12本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
クラフトヤスリ
ツボサン¥639税込¥7031本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
精密ヤスリ 半丸 #3
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット(12本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ 平12本組
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。サイズ(L/l)12本組セット170/70全長(mm)170刃長(mm)70幅(mm)4厚さ(mm)2.0形状平材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)155適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
ダイヤモンドシャープナー
ツボサン¥839税込¥9231本当日出荷水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ウス平 組ヤスリ
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1.4粒度325形状平トラスコ品番852-8828質量(g)9
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)4厚さ(mm)1.4粒度170形状平トラスコ品番852-8827質量(g)9
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
組ヤスリ 両甲
ツボサン¥26,980税込¥29,6781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8683材質炭素工具鋼(SK-2)形状両甲粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4刃厚(mm)2.2
電着ダイヤモンドヤスリ (平)
永興電機工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状平粒度#170入数1
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
WIZ'A¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用柄なし
組ヤスリ 両甲 単品
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
150x4x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ有・両面)
エスコ¥575税込¥6331本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(両面)形状平(4.0×0.25)幅(mm)4粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.25全長(mm)150適合材アルミ
150x4x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ有・片面)
エスコ¥395税込¥4351本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(4.0×0.15)幅(mm)4粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150適合材アルミ
150x4x0.25mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・両面)
エスコ¥495税込¥5451本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(両面)形状平(4.0×0.25)幅(mm)4粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.25全長(mm)150適合材アルミ
150x4x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)
エスコ¥340税込¥3741本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(4.0×0.15)幅(mm)4粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150適合材アルミ