絞り込み
形状

その他(1)

三角(13)

両甲(2)

丸(3)

先細(3)

半丸(5)

平(24)

楕円(2)

角(1)
目の荒さ
- その他(4)
- 中目(10)
- 油目(6)
- 精密目(4)
- 細目(9)
- 荒目(9)
- 鬼目(1)
適合材
- アルミ(7)
- ガラス(5)
- ステンレス(6)
- セラミックス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(5)
- 石材(2)
- 貴金属(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(18)
- 銅・真鍮(6)
幅(mm)
- 4
- 2.5(26)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4.2(26)
- 5(48)
- 5.5(44)
- 6(59)
- 7(42)
- 8(33)
- 9(36)
- 10(33)
- 11(66)
- 12(61)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(52)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 100(3)
- 120(2)
- 140(1)
- 150(2)
- 170(5)
- 200(5)
- 270(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 325(3)
- 400(5)
- 600(6)
- その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(8)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(10)
- 80(1)
- 85(1)
- 100(2)
- 155(1)
15・16・20・30・50・60・65・70・80・85・100・155
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(27)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・260~280未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- FFC(1)
- NSK(ナカニシ)(4)
- PFERD 馬印(1)
- TRUSCO(3)
- WIZ'A(1)
- ツボサン(24)
- バローベ(1)
- ミニター(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- 呉英製作所(7)
モノタロウ・FFC・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・TRUSCO・WIZ'A・ツボサン・バローベ・ミニター・名古屋ダイヤモンド工業・呉英製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸
(31件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162刃長(mm)155刃幅(mm)先端:4、末端:27.5材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
組ヤスリ 三角
ツボサン¥9,198~税込¥10,118~1セット(12本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1セット(12本)当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
クラフトヤスリ
ツボサン¥639税込¥7031本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
精密ヤスリ 半丸 #3
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット(12本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ 平12本組
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)4厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)155刃長(mm)70適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
ダイヤモンドシャープナー
ツボサン¥839税込¥9231本当日出荷水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#170 平
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
組ヤスリ 両甲 単品
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
DIAヤスリ三角K-12
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8895形状三角幅(mm)4粒度140厚さ(mm)3.5全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-2
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷トラスコ品番852-8830形状平幅(mm)4粒度170厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-2
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8827形状平幅(mm)4粒度170厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
組ヤスリ 両甲
ツボサン¥26,980税込¥29,6781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8683材質炭素工具鋼(SK-2)形状両甲粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4刃厚(mm)2.2
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
WIZ'A¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用柄なし
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ウス平 組ヤスリ
ツボサン¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-6
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷トラスコ品番852-8832形状平幅(mm)4粒度600厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷トラスコ品番852-8831形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8828形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50