絞り込み
形状

その他(2)

三角(3)

丸(2)

半丸(10)

平(6)

楕円(1)

腹丸(1)

鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
- その他(1)
- 中目(8)
- 油目(4)
- 精密目(1)
- 細目(7)
- 荒目(5)
適合材
- その他(2)
- アルミ(6)
- ガラス(4)
- ステンレス(5)
- セラミックス(3)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 貴金属(3)
- 超硬合金(3)
- 鉄(12)
- 銅・真鍮(6)
幅(mm)
- 4.2
- 2.5(25)
- 3(39)
- 3.5(27)
- 4(45)
- 5(47)
- 5.5(44)
- 6(59)
- 7(42)
- 8(33)
- 9(36)
- 10(32)
- 11(66)
- 12(61)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(52)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 100(2)
- 120(2)
- 140(3)
- 150(2)
- 170(2)
- 200(2)
- 270(1)
- 400(1)
- 600(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 25(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 70(9)
- 80(3)
- 90(2)
25・45・50・70・80・90
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 90~100未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(2)
40~50未満・90~100未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- FFC(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- PFERD 馬印(1)
- STRAUSS(1)
- TRUSCO(2)
- ツボサン(15)
- バローべ(2)
- ミニター(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- 呉英製作所(1)
FFC・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・STRAUSS・TRUSCO・ツボサン・バローべ・ミニター・名古屋ダイヤモンド工業・呉英製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(8本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
精密ヤスリ(三角)
ツボサン¥11,980税込¥13,1781セット(8本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
精密ヤスリ 三角 #3
ツボサン¥12,980税込¥14,2781セット(8本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
ツボサン¥14,980~税込¥16,478~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8766材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2
クイックカットヤスリ 12本組
ツボサン¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8591材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2適合材鉄、ステンレス
細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り
バローべ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り
バローべ¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
組ヤスリ ハマグリ 単品
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状ハマグリ幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドミニヤスリ
PFERD 馬印¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。粒度170全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)40適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
DIAヤスリ平K-12
呉英製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トラスコ品番852-8892形状平幅(mm)4.2粒度140厚さ(mm)2.2全長(mm)170質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
組ヤスリ 半丸12本組
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。形状半丸幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0全長(mm)170サイズ(L/l)12本組セット170/70質量(g)150刃長(mm)70質量(g/セット)150