絞り込み
形状

丸(14)

半丸(8)

平(13)

楕円(1)

燕尾(えんび)(1)

角(20)
目の荒さ
- その他(1)
- 上目(1)
- 中目(13)
- 油目(1)
- 精密目(1)
- 細目(11)
- 荒目(5)
適合材
- アルミ(7)
- ガラス(6)
- ステンレス(6)
- セラミックス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(6)
- 石材(4)
- 超硬合金(2)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(7)
幅(mm)
- 5.5
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 120(3)
- 150(5)
- 170(4)
- 200(6)
- 400(6)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(1)
- その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 20(1)
- 40(3)
- 50(4)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 110(5)
20・40・50・75・80・85・90・110
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 80~90未満(6)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(22)
- 220~240未満(1)
50~60未満・80~90未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
- ツボサン(20)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- ミニター(5)
- TRUSCO(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- PFERD 馬印(2)
- KTC(1)
- バローベ(1)
- ホーザン(1)
- 呉英製作所(1)
- iHelp(1)
ツボサン・リューター(日本精密機械工作)・ミニター・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・PFERD 馬印・KTC・バローベ・ホーザン・呉英製作所・iHelp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
ブライト900 組タイプ パック入り
ツボサン(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
組ヤスリ 角
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドニードルヤスリ
PFERD 馬印¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
組ヤスリ 丸5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110幅(mm)Φ5.5形状丸質量(g)225質量(g/セット)225
組ヤスリ 角5本組
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)260質量(g/セット)260
レシプロ用コーティングヤスリ平形細目
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目
レシプロ用コーティングヤスリ平形荒目
リューター(日本精密機械工作)¥2,198税込¥2,4181袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目
スシロ用ヤスリ平形中目
リューター(日本精密機械工作)¥969税込¥1,0661袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目
スシロ用ヤスリ平形細目
リューター(日本精密機械工作)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目
スシロ用ヤスリ平形荒目
リューター(日本精密機械工作)¥1,098税込¥1,2081袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ荒目
レシプロ用コーティングヤスリ平形中目
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状平幅(mm)5.5厚さ(mm)1.5寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目