絞り込み
形状

その他(1)

三角(12)

丸(8)

先細(1)

刀刃(2)

半丸(8)

平(22)

燕尾(えんび)(1)

角(10)
目の荒さ
- その他(4)
- 上目(1)
- 中目(17)
- 油目(2)
- 精密目(5)
- 細目(14)
- 荒目(6)
適合材
- その他(5)
- アルミ(18)
- ガラス(12)
- ステンレス(9)
- セラミックス(11)
- 木工(2)
- 樹脂(20)
- 石材(2)
- 超硬合金(10)
- 鉄(31)
- 銅・真鍮(17)
幅(mm)
- 6
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 7(45)
- 8(36)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(7)
- 2(6)
- 3(2)
- 4(4)
- 6(5)
- 100(2)
- 120(3)
- 140(2)
- 150(3)
- 170(6)
- 200(5)
- 270(2)
- 325(1)
- 400(6)
- 600(6)
- その他(4)
ヤスリの長さ(mm)
- 15(2)
- 28.5(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 65(4)
- 85(4)
- 90(4)
- 97(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 134(1)
- 135(1)
- 150(15)
15・28.5・30・40・50・60・65・85・90・97・100・130・134・135・150
全長(mm)
- 50~60未満(5)
- 70~80未満(4)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(25)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(5)
50~60未満・70~80未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(21)
- ミニター(8)
- TRUSCO(5)
- バローべ(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ニコルソン(3)
- 呉英製作所(3)
- 永興電機工業(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- FFC(2)
- バローベ(1)
- ホーザン(1)
- PFERD 馬印(1)
- iHelp(1)
- WIZ'A(1)
- バローベエコノミー(1)
モノタロウ・ツボサン・ミニター・TRUSCO・バローべ・BAHCO(バーコ)・ニコルソン・呉英製作所・永興電機工業・NSK(ナカニシ)・FFC・バローベ・ホーザン・PFERD 馬印・iHelp・WIZ'A・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(10本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状平材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
精密ヤスリ 平 #3
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(10本)当日出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度3適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ 三角
ツボサン¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。仕様エラストマーグリップ付属品収納ケースセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ
FFC¥1,588税込¥1,7471本当日出荷から8日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。粒度鬼目適合材木、ソフトメタル形状丸材質炭素工具鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。形状角材質高性能合金鋼
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷形状平対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥5,598~税込¥6,158~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属