絞り込み
形状

その他(1)

先細(2)

半丸(4)

平(33)

楕円(1)

角(1)
目の荒さ
- その他(3)
- 上目(1)
- 中目(11)
- 極細目(1)
- 油目(5)
- 精密目(1)
- 細目(11)
- 荒目(8)
適合材
- アルミ(10)
- ガラス(8)
- ステンレス(9)
- セラミックス(6)
- 樹脂(8)
- 石材(2)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(5)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(8)
幅(mm)
- 7
- 2.5(29)
- 3(41)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(62)
- 8(37)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 3(2)
- 6(3)
- 100(1)
- 140(3)
- 150(4)
- 170(5)
- 200(2)
- 270(3)
- 325(2)
- 400(2)
- 600(3)
- その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 30(1)
- 50(3)
- 60(4)
- 70(1)
- 80(4)
- 85(12)
- 200(1)
30・50・60・70・80・85・200
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(1)
- 300~350未満(1)
100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・300~350未満
ブランド
- ツボサン(25)
- 呉英製作所(6)
- ミニター(4)
- TRUSCO(3)
- E-Value(2)
- 永興電機工業(2)
- ホーザン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
ツボサン・呉英製作所・ミニター・TRUSCO・E-Value・永興電機工業・ホーザン・SIGNET(シグネット)・名古屋ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(10本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(8本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度#6(精密目)
精密チタンDヤスリ
E-Value(4件のレビュー)¥779税込¥8571パック(5本)当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(8本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ 平 #3
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(8本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
精密チタンDヤスリ
E-Value¥249税込¥2741本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状半丸幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂ヤスリ部外径W(Φmm)約7
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100
ツボサン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400
ツボサン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥6,998税込¥7,6981セット(5本)当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。タイプ平目の粗さユニカット
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
精密ヤスリ 8本組 先細
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(8本)当日出荷から5日以内出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.3刃幅(mm)7適合材鉄などの金属全般
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6
呉英製作所¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷トラスコ品番852-8826形状平幅(mm)7粒度600厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4
呉英製作所¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷トラスコ品番852-8825形状平幅(mm)7粒度325厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
組ヤスリ 平10本組
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
ブライト900 スーパーソー 平
ツボサン¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷表面にブライト900コーティングを施しているため、目詰まりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向上しました。アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。小刃(側面)に刃がない商品です。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。アルミ、機械加工部品の研削に。トラスコ品番852-3146材質SKS-8形状平全長(mm)105タイプ中目(小刃無)刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3柄長さ(mm)5
スーパーソー 平
ツボサン¥839税込¥9231本4日以内出荷コストパフォーマンスに優れています。小刃(側面の刃)がないタイプの商品です。電動工具、空圧工具に装着することにより、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。用途電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。金型および精密部品の研磨加工。トラスコ品番852-3142材質SKS-8形状平全長(mm)105タイプ中目(小刃無)刃長(mm)60刃幅(mm)7刃厚(mm)3柄長さ(mm)5
電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)
永興電機工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型)
永興電機工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷平形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状平全長L(mm)175適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本翌日出荷角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ウス平 組ヤスリ
ツボサン¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平
DIAヤスリ平S-8
呉英製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番852-9016形状平幅(mm)7粒度170厚さ(mm)1.5全長(mm)180質量(g)13ヤスリ部寸法(mm)60
DIAヤスリ平K-10
呉英製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番852-8886形状平幅(mm)7粒度140厚さ(mm)2.5全長(mm)185質量(g)24ヤスリ部寸法(mm)50