絞り込み
形状

その他(1)

三角(1)

丸(11)

半丸(7)

平(12)

角(9)
目の荒さ
- 中目(8)
- 極細目(1)
- 油目(1)
- 細目(4)
- 荒目(5)
- 鬼目(1)
適合材
- アルミ(9)
- ガラス(6)
- ステンレス(6)
- セラミックス(5)
- 木工(5)
- 樹脂(10)
- 石材(1)
- 超硬合金(6)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(9)
幅(mm)
- 8
- 2.5(28)
- 3(41)
- 3.5(27)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(50)
- 5.5(44)
- 6(62)
- 7(45)
- 9(37)
- 10(33)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(51)
- 30(30)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 140(2)
- 170(7)
- 200(1)
- 270(1)
- 320(1)
- 325(2)
- 400(1)
- 600(1)
- その他(5)
ヤスリの長さ(mm)
- 20(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(5)
- 100(1)
- 200(16)
20・55・60・70・100・200
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(9)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(3)
- 300~350未満(8)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
- BAHCO(バーコ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- FACOM(1)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TRUSCO(5)
- エスコ(1)
- ツボサン(7)
- バローベエコノミー(1)
- ミニター(5)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- 呉英製作所(3)
- 永興電機工業(2)
- 道刃物工業(2)
BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・FACOM・NSK(ナカニシ)・SIGNET(シグネット)・TRUSCO・エスコ・ツボサン・バローベエコノミー・ミニター・名古屋ダイヤモンド工業・呉英製作所・永興電機工業・道刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。材質炭素工具鋼形状丸粒度鬼目適合材木、ソフトメタル
DIAヤスリ平S-5
呉英製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラスコ品番852-9010形状平幅(mm)8粒度170厚さ(mm)1.7全長(mm)200質量(g)19ヤスリ部寸法(mm)70
木工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581式3日以内出荷5つの基本形状の金工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型、角型、三角型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目・半円複目・丸単目・角複目・三角複目粒度中目質量(g)850刃長(mm)200本体寸法(mm)179×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)硬度HRC(刃部)63
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角
鉄工ヤスリ角型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状角複目粒度中目質量(g)219刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)8刃厚(mm)8硬度HRC(刃部)63
電着ダイヤモンドヤスリ (半丸)
永興電機工業¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状半丸粒度170適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平型)
永興電機工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷平形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。形状平全長L(mm)175適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)
SIGNET(シグネット)¥699税込¥7691本当日出荷穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)8全長(mm)200質量(g)120全高(mm)8適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
鬼目ヤスリ スクイ
道刃物工業¥589税込¥6481本6日以内出荷印材の彫刻に最適なやすりです。スクイ状になっているので凹んだ部分研削に便利です。用途てん刻、木工用幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3
150x8x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)
エスコ¥515税込¥5671本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(8.0×0.15)幅(mm)8粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150適合材アルミ
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
ダイヤモンドヤスリ
ミニター¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
インダストリアルパック 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。材質高性能合金鋼形状丸
ダイヤモンドヤスリ へら型
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。材質ステンレス形状へら型粒度#325厚さ(mm)0.6全長(mm)250適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
DIAヤスリ半丸S-5
呉英製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番852-9009形状半丸幅(mm)8粒度170厚さ(mm)2.4全長(mm)200質量(g)18ヤスリ部寸法(mm)70
ミニモ ヤスリ 粗目 半丸
ミニター¥8,698税込¥9,5681袋(5本)5日以内出荷トラスコ品番852-8711形状半丸幅(mm)8厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)75刃長(mm)60対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅目の粗さ粗目
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#140 平
ミニター¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷形状平全長(mm)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170
ミニター¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状半丸適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅