絞り込み
形状

三角(2)

丸(1)

半丸(2)

平(1)
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
幅(mm)
- 8.5
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(36)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 15(30)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 100(1)
- 120(1)
- その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 80(1)
- 200(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 200~220未満(2)
50~60未満・200~220未満
ブランド
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- FFC(1)
リューター(日本精密機械工作)・BOSCH(ボッシュ)・FFC
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

電着ダイヤモンドヤスリ
リューター(日本精密機械工作)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ
FFC¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
木工ヤスリ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181式3日以内出荷3つの基本形状の木工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途木材の切削・面取り・面出し作業形状平鬼目・半円鬼目・丸鬼目粒度中目質量(g)533刃長(mm)200本体寸法(mm)117×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/8.5(丸)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/8.5(丸)硬度HRC(刃部)50