絞り込み
形状

その他(4)

三角(16)

丸(18)

先細(5)

刀刃(3)

半丸(22)

平(26)

楕円(3)

燕尾(えんび)(1)

笹葉(1)

腹丸(1)

菱(3)

角(15)

鎬(しのぎ)(3)
目の荒さ
- その他(14)
- 中目(39)
- 油目(12)
- 精密目(11)
- 細目(23)
- 荒目(16)
- 鬼目(1)
適合材
- その他(12)
- アルミ(21)
- ガラス(4)
- ステンレス(10)
- セラミックス(2)
- 木工(3)
- 樹脂(18)
- 貴金属(5)
- 鉄(34)
- 銅・真鍮(21)
幅(mm)
- 3.3(4)
- 3.6(2)
- 3.7(4)
- 4(2)
- 4.3(3)
- 4.4(2)
- 4.5(6)
- 6.2(2)
- 6.3(5)
- 6.5(4)
- 7.2(4)
- 7.5(2)
- 9(6)
- 9.5(6)
- 10(7)
- 11(6)
- 11.5(1)
- 12(3)
- 12.4(1)
- 20(7)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(12)
- 2(10)
- 3(6)
- 4(9)
- 6(6)
- 140(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 300(2)
- 320(1)
- その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 100
- 25(18)
- 30(19)
- 40(50)
- 50(71)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(145)
- 250(108)
- 300(72)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(9)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(6)
- 260~280未満(1)
140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満
ブランド
- モノタロウ(4)
- ツボサン(51)
- BAHCO(バーコ)(13)
- バローべ(12)
- TRUSCO(6)
- SK11(4)
- バローベ(3)
- エスコ(2)
- Y-SK11(2)
- 龍宝丸(1)
- Jupiter(1)
- iツール(アイ ツール)(1)
モノタロウ・ツボサン・BAHCO(バーコ)・バローべ・TRUSCO・SK11・バローベ・エスコ・Y-SK11・龍宝丸・Jupiter・iツール(アイ ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(8本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット(8種類)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ 両刃
(69件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
組ヤスリ 半丸形 5本組
(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷よく使う半丸形の組ヤスリです。用途金属などの研磨に。種別組材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷5種類の形が入った組ヤスリです。用途金属などの研磨に。セット内容平、半丸、丸、角、三角種別組材質ベアリング鋼GCr15形状セット全長(mm)215質量(g)280ヤスリの長さ(mm)1001辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(8本)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
のこやすり(両刃ヤスリ)
ツボサン(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度#6(精密目)
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(5本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状セット粒度#6(精密目)
木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(14件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
精密ヤスリ 平 #3
ツボサン¥6,698税込¥7,3681セット(5本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
組ヤスリ 三角
ツボサン¥6,798~税込¥7,478~1セット(8本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り
ツボサン(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
ファイブセット
ツボサン¥4,398~税込¥4,838~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ)
ツボサン(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5本組)当日出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
精密ヤスリ(三角)
ツボサン¥8,798税込¥9,6781セット(5本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンド両刃ヤスリ
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。形状両刃粒度300番相当
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(8本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼形状平
クラフトヤスリ
ツボサン¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状平全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
細工用8本型 半丸 中目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥859~税込¥945~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。仕様目立用材質SK材適合材鉄、樹脂
木彫用ヤスリCP 極細目
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ木彫目刃幅(mm)10適合材木、ソフトメタル
細工用ヤスリセット 荒仕上用
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,598~税込¥3,958~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,498税込¥1,6481本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
精密ヤスリ 半丸 #3
ツボサン¥8,398税込¥9,2381セット(5本)当日出荷から4日以内出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ 角
ツボサン¥5,998~税込¥6,598~1セット(8本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応