絞り込み
形状

三角(15)

丸(14)

先細(3)

刀刃(2)

半丸(17)

平(43)

楕円(3)

燕尾(えんび)(1)

笹葉(1)

腹丸(2)

角(14)

鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
- その他(4)
- 中目(45)
- 油目(21)
- 細目(42)
- 荒目(37)
適合材
- アルミ(12)
- ステンレス(12)
- セラミックス(1)
- 木工(3)
- 樹脂(7)
- 貴金属(5)
- 鉄(11)
- 銅・真鍮(10)
幅(mm)
- 2.8(1)
- 3.4(1)
- 4.3(1)
- 5.5(5)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 9(6)
- 11(32)
- 12(13)
- 13(1)
- 20(1)
- その他(1)
粒度・番手
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 320(1)
- その他(4)
ヤスリの長さ(mm)
- 110
- 25(16)
- 30(18)
- 40(50)
- 50(72)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(113)
- 200(143)
- 250(106)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 200~220未満(68)
- 220~240未満(1)
200~220未満・220~240未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(53)
- エスコ(15)
- TRUSCO(4)
- バローベ(1)
- STRAUSS(1)
モノタロウ・ツボサン・エスコ・TRUSCO・バローベ・STRAUSS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5種類)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平
ツボサン(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシャープナー
(42件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320
組ヤスリ 半丸
ツボサン(12件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
Extreme(エクストリーム)
ツボサン(9件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
ブライト900 組タイプ
ツボサン(8件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(5本組)当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
ブライト900 Extreme(エクストリーム)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
ブライト900 ヴァリト-M クランク型
ツボサン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
ステンレス用ヤスリ 5型
ツボサン(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状平材質合金工具鋼(SKS-8)適合材ステンレス鋼など
ブライト900 ヴァリト
ツボサン(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
クイックカット Extreme(エクストリーム)
ツボサン(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
細工用5本型 半丸 中目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
ブライト900 組タイプ パック入り
ツボサン(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
組ヤスリ 平5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状平材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
組ヤスリ 三角
ツボサン¥4,498~税込¥4,948~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 ヴァリト-M 舟型
ツボサン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
細工用ヤスリセット
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
プラスチック用ヤスリ
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。サイド切削時の傷を防ぐため、両側面部に刃のないタイプのヤスリです。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状平適合材プラスチック、ソフトメタル
組ヤスリ 半丸5本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
クイックカット ヴァリト
ツボサン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。用途バリ取り作業
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
組ヤスリ シノギ 単品
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型
ツボサン(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
細工用ヤスリ 5本組中目三角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
組ヤスリ(単目ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本)当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
細工用5本型 平 細目
ツボサン¥969税込¥1,0661本当日出荷細部の加工に適した細工用ヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平刃長(mm)110目の粗さ細目目数【ヤスリ】27CUT/cm
ヴァリト スタンダード
ツボサン¥889~税込¥978~1本当日出荷今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。用途バリ取り作業
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン¥5,998税込¥6,5981セット(5本)欠品中素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状平適合材ステンレス鋼など
細工用5本型 丸 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 三角5本組
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
細工用5本型 平 荒目
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】13CUT/cm
組ヤスリ 角
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
細工用ヤスリセット 仕上げ用
ツボサン¥3,998~税込¥4,398~1セット(3本)ほか4日以内出荷一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ細目
ブライト900 ヴァリト+S
ツボサン¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5