絞り込み
形状

先細(2)

刀刃(3)

半丸(2)

楕円(1)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(1)
- 細目(1)
幅(mm)
- 3(2)
- 4.5(4)
- 5(3)
粒度・番手
- 0(2)
- 2(2)
- 4(2)
- 200(2)
- 320(2)
- 600(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 17
- 25(18)
- 30(19)
- 40(50)
- 50(71)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(145)
- 250(108)
- 300(72)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 140~160未満(4)
40~50未満・140~160未満
ブランド
- バローベ(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- バローべ(1)
バローベ・NSK(ナカニシ)・バローべ
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

リフラー
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1セット(6本組)4日以内出荷から5日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
リフラー
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本7日以内出荷バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。種別金型用全長(cm)15
リフラー 刀刃(コテ)
バローベ¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150