絞り込み
形状

その他(8)

三角(13)

丸(25)

先細(1)

刀刃(1)

半丸(18)

平(23)

楕円(2)

角(11)

鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
- その他(14)
- 油目(4)
- 精密目(14)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(27)
- ステンレス(1)
- セラミックス(21)
- 樹脂(8)
- 石材(7)
- 超硬合金(9)
- 鉄(30)
- 銅・真鍮(1)
幅(mm)
- 2.1(4)
- 2.3(3)
- 2.5(3)
- 2.9(3)
- 3(5)
- 3.1(2)
- 3.6(2)
- 4(8)
- 4.1(2)
- 4.2(3)
- 4.6(2)
- 5(8)
- 5.5(4)
- 5.8(2)
- 5.9(2)
- 6(5)
- 6.5(2)
- 7(3)
- 9(4)
- 11(3)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 3(13)
- 4(1)
- 6(16)
- 120(4)
- 140(10)
- 150(4)
- 170(14)
- 200(11)
- 270(4)
- 300(2)
- 325(1)
- 400(6)
- 600(5)
- 1200(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 50
- 25(16)
- 30(18)
- 40(50)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(113)
- 200(143)
- 250(106)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(7)
- 140~160未満(39)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(8)
- 240~260未満(1)
100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(32)
- TRUSCO(17)
- 永興電機工業(5)
- エスコ(4)
- 広島ヤスリ製造所(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- バローベ(1)
- ミニター(1)
- 呉英製作所(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- iHelp(1)
- WIZ'A(1)
モノタロウ・ツボサン・TRUSCO・永興電機工業・エスコ・広島ヤスリ製造所・NSK(ナカニシ)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・バローベ・ミニター・呉英製作所・アーテック[学校教材・教育玩具]・iHelp・WIZ'A
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
(67件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5本)当日出荷全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平
ツボサン(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ(平)
ツボサン(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状平材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)
ツボサン(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドテーパーヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ヤスリ(セット)
ツボサン(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ三角
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密ヤスリ 平 #3
ツボサン¥12,980税込¥14,2781セット(12本)当日出荷標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状平粒度3適合材鉄などの金属全般
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎに粒度600番相当ヤスリの長さ(mm)約50全長(mm)140セット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所¥11,980税込¥13,1781セット(12本)当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密![精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85276653-220708-02.jpg)
精密やすり 3本組
アーテック[学校教材・教育玩具]¥564税込¥6201セット(3本)当日出荷よく使う3種類の形状の精密やすりセット 細かい部分のやすり掛けに。材質:鉄。サイズ:長さ:140mm(やすり部分 50mm、持ち手 45mm)。セット内容:・平×1 ・丸×1 ・半丸×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。刃長(mm)やすり部:50全長(mm)140(持ち手:45))セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質鉄包装形態pp袋形状平、丸、半丸
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50包装ブリスターパック
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
精密ヤスリ(三角)
ツボサン¥13,980税込¥15,3781セット(12本)当日出荷通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。材質炭素工具鋼(SK-2)
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密用ダイヤモンドヤスリ角
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状丸
DIAヤスリ
呉英製作所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 角
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど

































![精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85276653-220708-02.jpg)