絞り込み
形状

丸(6)

半丸(10)

平(11)
目の荒さ
- 鬼目
- その他(96)
- 上目(6)
- 中目(323)
- 仕上目(10)
- 極細目(4)
- 油目(74)
- 精密目(49)
- 細目(219)
- 荒目(209)
適合材
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- 木工(12)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(5)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
幅(mm)
- 4(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 19.5(1)
- 20(1)
- 21(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(2)
- 40(1)
ヤスリの長さ(mm)
- 100(1)
- 150(5)
- 200(6)
- 250(3)
- 300(2)
- 350(2)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(5)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(4)
160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
- ツボサン(7)
- エスコ(4)
- Y-SK11(3)
- SK11(3)
- H&H(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ヤマグチ(1)
- 千吉(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
ツボサン・エスコ・Y-SK11・SK11・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・ヤマグチ・千吉・TAKAGI(高儀)
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

木工用クラフトヤスリ
ツボサン(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
ボードヤスリ
ツボサン¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
革・ゴム用ヤスリ半丸200MM
ヤマグチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番811-6943形状半丸幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)200質量(g)160目の粗さ鬼目・鉄工目適合材革・ゴム
木工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
軽量ボードヤスリ
H&H¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 軽い!らくらく作業材質アルミニウム・ニッケルメッキ寸法(mm)250目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
木工用ヤスリSG
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。仕様木工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
ボードヤスリ 350mm
ツボサン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷石膏ボード切削加工用のヤスリです。石膏ボードの荒仕上げに使用します。用途石膏ボード切削加工用のヤスリ。幅(mm)36厚さ(mm)6全長(mm)350ヤスリの長さ(mm)350目の粗さヤスリ目/鬼目適合材石膏ボード切削加工用
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目
SK11¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
クラフトヤスリ 木工用
Y-SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。仕様木工用、柄付き全長(mm)195目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
けずるくん鉄工・木工兼用
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。仕様鉄工、木工兼用形状平全長(mm)215色グリップ:黄目の粗さ複目・鬼目適合材鉄工・木工
ボード用ヤスリミニG付150mm
BIGMAN(ビッグマン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)250×38×8.3質量(g)412目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
ボード用ヤスリ350mm
BIGMAN(ビッグマン)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。寸法(mm)(やすり)350目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
クラフトヤスリ
Y-SK11¥3,198税込¥3,5181パック(3本)当日出荷木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。全長(mm)200タイプ木柄目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工
ボード用軽量やすり
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷軽量で持ち運び易い。石膏ボードやストレート、木材、樹脂などに。エスコ品番EA521TS-10材質アルミ(ニッケルメッキ)全長(mm)250刃長(mm)150目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)35×6