絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
三角(42)
形状
両甲(2)
形状
丸(46)
形状
先細(6)
形状
刀刃(4)
形状
半丸(49)
形状
平(89)
形状
楕円(5)
形状
燕尾(えんび)(1)
形状
笹葉(1)
形状
腹丸(4)
形状
蛤(はまぐり)(1)
形状
角(42)
形状
鎬(しのぎ)(4)
目の荒さ
  • 細目
  • その他(97)
  • 上目(6)
  • 中目(323)
  • 仕上目(10)
  • 極細目(4)
  • 油目(74)
  • 精密目(49)
  • 荒目(210)
  • 鬼目(24)
適合材
  • その他(14)
  • アルミ(45)
  • ステンレス(16)
  • スレート(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(36)
  • 石膏ボード(3)
  • 貴金属(7)
  • 鉄(79)
  • 銅・真鍮(45)
幅(mm)
  • 2.5(5)
  • 3.2(7)
  • 4(9)
  • 4.2(7)
  • 5.4(6)
  • 5.5(11)
  • 6(14)
  • 7(11)
  • 7.3(7)
  • 9(14)
  • 10(4)
  • 11(27)
  • 12(17)
  • 15(10)
  • 16(17)
  • 20(9)
  • 21(17)
  • 25(13)
  • 30(11)
  • 34(5)
粒度・番手
  • 2(12)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 800(1)
  • その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 70(30)
  • 75(2)
  • 80(12)
  • 85(21)
  • 90(11)
  • 100(23)
  • 105(2)
  • 110(42)
  • 115(1)
  • 120(7)
  • 150(32)
  • 200(45)
  • 250(32)
  • 300(27)
  • 350(11)
  • 400(4)
12・14・15・16・70・75・80・85・90・100・105・110・115・120・150・200・250・300・350・400・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 80~90未満(10)
  • 140~160未満(23)
  • 160~180未満(33)
  • 180~200未満(55)
  • 200~220未満(79)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(31)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(35)
  • 350~400未満(22)
  • 400~450未満(9)
  • 450~500未満(6)
80~90未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ツボサン(57)
  • エスコ(35)
  • TRUSCO(32)
  • ヤマグチ(25)
  • バローべ(14)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • 壺竹鈩(11)
  • ニコルソン(4)
  • ミニター(4)
  • SK11(3)
  • バローベ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • Y-SK11(2)
  • FACOM(2)
  • H&H(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • HANDIWORK(1)
  • アイウッド(1)
モノタロウ・ツボサン・エスコ・TRUSCO・ヤマグチ・バローべ・リューター(日本精密機械工作)・壺竹鈩・ニコルソン・ミニター・SK11・バローベ・BIGMAN(ビッグマン)・Y-SK11・FACOM・H&H・ENGINEER(エンジニア)・タジマツール(TJMデザイン)・HANDIWORK・アイウッド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
220件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 平形

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • 鉄工ヤスリ 平型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平型

    ツボサン(34件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703適合品です。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 平 ツボサン

    組ヤスリ 平

    ツボサン(14件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリセット ツボサン

    組ヤスリセット

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(5種類)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 半丸形

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
  • 鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ

    鉄工ヤスリ 丸形

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
    用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • 鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK

    鉄工ヤスリ 2WAY

    HANDIWORK(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
    用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
  • 鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 平

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質合金工具鋼(SKS-8)
  • 組ヤスリ 半丸 ツボサン

    組ヤスリ 半丸

    ツボサン(12件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • 極細ヤスリ ツボサン

    極細ヤスリ

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。 狭い箇所の研削に適しています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目
  • Extreme(エクストリーム) ツボサン

    Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(9件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 表で荒削り裏返して仕上げと、作業性が向上します。 一般金属用で焼入れ前の金属なら何でも削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • ブライト900 組タイプ ツボサン

    ブライト900 組タイプ

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(5本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別組適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • 組ヤスリセット5本組 TRUSCO

    組ヤスリセット5本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(5本組)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
    仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリSG SK11

    鉄工用ヤスリSG

    SK11
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
    用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
  • ブライト900 鉄工タイプ ツボサン

    ブライト900 鉄工タイプ

    ツボサン(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン

    ブライト900 Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏で目の粗さが違うので、表で荒削り、裏返して仕上げと、作業性が向上します。 表面に硬質クロム(ブライト900)を施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現しました。 アルミ、鉛、プラスチックなどの目の詰まり易いワークに最適です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • 組ヤスリ 丸 ツボサン

    組ヤスリ 丸

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ TRUSCO

    組ヤスリ

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
  • のこやすり 神東工業

    のこやすり

    神東工業(10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
    用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
  • 鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 ヴァリト ツボサン

    ブライト900 ヴァリト

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
    用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサン

    クイックカット Extreme(エクストリーム)

    ツボサン(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    裏表の目の粗さの違うコンビネーションヤスリです。 表と裏の目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。 最先端の表面処理技術(クイックカット)により最強の切れ味を実現しました。 鉄・ステンレスなど焼入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状平形
  • 組ヤスリ 平5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平5本組

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(5本)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300刃長(mm)110セット数5質量(g/セット)300
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
  • 極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ ツボサン

    極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ

    ツボサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。
    トラスコ品番852-8025形状平厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • 両面ダイヤモンドやすり 高芝ギムネ製作所

    両面ダイヤモンドやすり

    高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
    仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)210×40×25質量(g)60目の粗さ荒目・細目
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状角適合材鉄工
  • 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状平刃厚(mm)5
  • 波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ) ツボサン

    波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
    用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン

    ブライト900 組タイプ パック入り

    ツボサン(10件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
  • 鉄工ヤスリ バローベエコノミー

    鉄工ヤスリ

    バローベエコノミー(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます。一般的な仕上げ作業に最適です。
    用途金属の手仕上げ
  • 組ヤスリ 三角 ツボサン

    組ヤスリ 三角

    ツボサン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後の細かい部分を手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M 舟型

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状平
  • アルミカットヤスリ ツボサン

    アルミカットヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
    用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。形状平適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ