絞り込み
形状

三角(1)

丸(2)

半丸(2)

平(2)

角(1)
適合材
- ガラス(4)
- ステンレス(1)
- セラミックス(4)
- 木工(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(2)
幅(mm)
- 4.5(1)
- 7.1(1)
- 12(3)
粒度・番手
- 240
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(25)
- 6(43)
- 80(24)
- 100(34)
- 120(54)
- 140(76)
- 150(67)
- 170(101)
- 200(100)
- 270(25)
- 300(31)
- 400(93)
- 600(80)
- 800(34)
- 1000(28)
- その他(79)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 45(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(5)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
40~50未満・100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツボサン(6)
- アルファーミラージュ(3)
- エスコ(2)
- 大和製砥所(2)
- E-Value(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TOOL TOOL(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SUN UP(1)
- Clover(クロバー)(1)
- 片山利器(1)
モノタロウ・ツボサン・アルファーミラージュ・エスコ・大和製砥所・E-Value・TRUSCO・SK(新潟精機)・TOOL TOOL・EIGERTOOL(アイガーツール)・SUN UP・Clover(クロバー)・片山利器
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形
(16件のレビュー)¥679税込¥7471セット(4本)当日出荷極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。用途ヤスリとしてセット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状丸粒度240全長(mm)100適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット
片山利器(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(5本)当日出荷お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。形状平・半丸・丸・四角・三角粒度#240全長(mm)140材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
ダイヤラッパ
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
ダイヤモンドシェーパー
TOOL TOOL(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)粒度#240全長(mm)100
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
ハンドラッパー 赤粗仕上げ用
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様粗仕上用トラスコ品番220-8334長さ(mm)150幅(mm)12粒度#240厚さ(mm)5全長(mm)150色赤質量(g)28
ハンドラッパー
大和製砥所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂研削砥石サイズ(mm)45×12×5外形寸法(縦×横)(mm)150×12
やすりホルダー
Clover(クロバー)¥979税込¥1,0771個当日出荷握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒形状平粒度#240砥粒アルミナパッケージサイズ(mm)70×165×44適合材木
ハンドラッパー ハードタイプ
大和製砥所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から12日以内出荷ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
テーパーダイヤモンドヤスリ 5mm
アルファーミラージュ¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンドラインヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥389税込¥4281本当日出荷セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。用途精密作業用ツール。材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド粒度240全長(mm)100
テーパーダイヤモンドヤスリ 10mm
アルファーミラージュ¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
超精密チタンダイヤヤスリ
E-Value¥1,898税込¥2,0881本当日出荷より細かな作業に最適な、超精密作業用です。先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適です。先端幅は、2.5mm・4mm・6mmです。用途刃物のお手入れ。材質(本体)65Mn
テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
アルファーミラージュ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ハンドラッパー 三角
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
ハンドラッパー 半丸型
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。長さ(mm)175形状半丸砥石寸法(mm)45×12×4.6適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
175mm ハンドラッパー(#240)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-12材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度240厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平
ツボサン¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷トラスコ品番852-7923幅(mm)7.1粒度#240厚さ(mm)1.6全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角
ツボサン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷トラスコ品番852-7926幅(mm)4.5粒度#240厚さ(mm)4.5全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 丸
ツボサン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷トラスコ品番852-7925粒度#240全長(mm)200外径(Φmm)3.7ヤスリ部寸法(mm)70