絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 重量フック

251件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • フック金具 エスコ

    フック金具

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650BX-4
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • 覆工板つり専用フック(外れ止め装置付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
    用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
  • LSダブルフック3.2T コンドーテック

    LSダブルフック3.2T

    コンドーテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
    使用荷重(t)3.2単重3kg
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
    用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイフック(レバー付) JSH

    アイフック(レバー付)

    JSH
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
  • 鋼製板用フック 上田機工

    鋼製板用フック

    上田機工
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    既存足場板に溶接可能、オリジナルの足場板の製作に
    サイズΦ42.7・Φ48.6兼用
  • ロックピン付きグラブフック マーテック

    ロックピン付きグラブフック

    マーテック
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
    用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)あり材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックリフトリング コディプロ

    クイックリフトリング

    コディプロ
    66,000税込72,600
    1個
    4日以内出荷
    ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
    仕様ベアリングレス、グリス入り仕上亜鉛メッキ安全率5倍
  • 吊りフック 水本機械製作所

    吊りフック

    水本機械製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄寸法T(mm)2
  • ファンドリーフック 交換用ロールピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ロールピン

    スリーエッチ
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ロールピンです
  • SO型 フック 三木ネツレン

    SO型 フック

    三木ネツレン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • 鉄ucバネスナップ ニッサチェイン

    鉄ucバネスナップ

    ニッサチェイン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    板材を曲げて加工したスナップです。 リング部が回転し捩れを防ぎます。 バネのトラブルが少ないスナップです。
    用途チェインやワイヤロープの先端金具として材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
  • 鍛造環付フック WAKI(和気産業)

    鍛造環付フック

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
    材質炭素鋼
  • 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
  • 20mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    20mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-20材質プラスチック適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
  • 9mm ナスカン(プラスチック製・5個) エスコ

    9mm ナスカン(プラスチック製・5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1個
    翌々日出荷
    フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
    エスコ品番EA628RF-109材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.3寸法A(mm)9寸法B(mm)13寸法C(mm)52開口幅(mm)3.8
  • スイベルアイフック(ステンレス製) 水本機械製作所

    スイベルアイフック(ステンレス製)

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに材質ステンレス(SUS304)
  • スイベルフック ベアリング入 スリーエッチ

    スイベルフック ベアリング入

    スリーエッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
  • スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(開閉ロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
  • スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツール

    スーパーフットロック(敷鉄板専用)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
    用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。仕様ロック式トラスコ品番332-0014材質特殊合金鋼質量(kg)3.8寸法L(mm)151寸法H(mm)321寸法d(mm)32寸法C(mm)34
  • ステンレス吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス吊りフック

    水本機械製作所
    499税込549
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス プチフックL型 水本機械製作所

    ステンレス プチフックL型

    水本機械製作所
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ

    強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1個(8.3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
  • ラッチロック式フック スリーエッチ

    ラッチロック式フック

    スリーエッチ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
    用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
  • 75mm シングルフック エスコ

    75mm シングルフック

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA661CE-75材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)75
  • 30mm シングルフック エスコ

    30mm シングルフック

    エスコ
    1,560税込1,716
    1袋(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CE-3材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)30
  • 30mm ダブルフック エスコ

    30mm ダブルフック

    エスコ
    1,400税込1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CF-3
  • 38mm用 ダブルJ型フック エスコ

    38mm用 ダブルJ型フック

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
  • フレキシブルリンク スリング脱着式 大洋製器工業

    フレキシブルリンク スリング脱着式

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
  • セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    セーフティフック(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
  • アイフック 替ラッチキット エスコ

    アイフック 替ラッチキット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    ラッチ板、バネ、取付ビス、ナットのセットです。5tのフックに対応します。メッキしていますので錆びにくく、塗装の必要がありません。
    材質質量(g)48使用荷重(t)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×65×25適合品番EA987FB-50
  • アイフック JSH

    アイフック

    JSH
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
    用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
  • Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック

    Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
    用途荷役作業に
  • Vフックフラット 大洋製器工業

    Vフックフラット

    大洋製器工業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルフック スリーエッチ

    スイベルフック

    スリーエッチ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
  • ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ピン

    スリーエッチ
    429税込472
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
重量フック