絞り込み
使用荷重(t)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
- 0.63(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.25(4)
- 2(5)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 5(3)
- 5.3(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
ブランド
- 大洋製器工業
- エスコ(56)
- スリーエッチ(34)
- 水本機械製作所(19)
- スーパーツール(15)
- 三木ネツレン(15)
- イーグルクランプ(14)
- コンドーテック(11)
- オーエッチ工業(10)
- NiteIze(9)
- マーテック(7)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(2)
0.5(2)
1(2)
1.25(4)
2(5)
3(2)
3.2(2)
5(3)
15(1)
20(1)

eフック(ラッチ付)
大洋製器工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
Vベルフック
大洋製器工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Vフック 3.2t
大洋製器工業¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
フレキシブルリンク スリング脱着式
大洋製器工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)色オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
セルフロッキングフック(固定)
大洋製器工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
Vフックフラット
大洋製器工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Vフック(ラッチ付)
大洋製器工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番332-3862材質特殊合金鋼質量(kg)1.12寸法L(mm)123寸法H(mm)186寸法D(mm)35寸法C(mm)37安全率5倍