絞り込み
使用荷重(t)
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.04997(4)
- 0.09993(4)
- 0.25(11)
- 0.35(5)
- 0.5(37)
- 0.75(11)
- 1(61)
- 1.25(7)
- 1.5(18)
- 2(52)
- 2.5(6)
- 3(42)
- 3.2(15)
- 4(6)
- 5(22)
- 8(8)
- 10(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(56)
- スリーエッチ(34)
- 水本機械製作所(19)
- 大洋製器工業(16)
- スーパーツール(15)
- 三木ネツレン(15)
- イーグルクランプ(14)
- コンドーテック(11)
- オーエッチ工業(10)
- NiteIze(9)
- マーテック(7)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 重量フック
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

クイックリフトリング
コディプロ¥85,000~税込¥93,500~1個15日以内出荷ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。 360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。 安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率 荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能 2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性 耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。仕様ベアリングレス材質SUS316安全率5倍
固定式フックの交換用部品 ラッチキット
スリーエッチ¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷固定式フックの交換用部品ですトラスコ品番217-3491適合機種BHW1000,BHN1000質量(g)50
DL型 フック
三木ネツレン¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷型打鍛造されていますので、軽量です。トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
DD-BW型 フック
三木ネツレン¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。トラスコ品番158-2149質量(kg)11.7全幅(mm)S1:400寸法L2(mm)180全高H(mm)364爪長さ(mm)L1:100
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
三木ネツレン¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から7日以内出荷押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
チェーンスリング付ロックフック
スーパーツール¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10
クロスビーアイフックバネ付
クロスビー¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途玉掛作業の吊り金具
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷●鍛造品であり、強度に優れています。 ●JIS B 2803-1996に基づいて製造されたフックです。 ●材質:S45C(H)用途荷役作業に
溶接式パワーポイント
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応
エクスカベーターフック 溶接タイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼
エクスカベーターフック ボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
30mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-30材質プラスチック適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
25mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ(1件のレビュー)¥155税込¥1711個当日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
スイベルベルトナスカン(ステンレス製)
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4仕上バレル研磨仕上げ
敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t
イーグルクランプ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
敷鉄板フック
イーグルクランプ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷鉄板の敷設に最適、開口部が大きくオートロック式のペリカンフック用途敷鉄板の敷設・撤去・運搬・積重ね質量(kg)4.2寸法L(mm)64寸法H(mm)Φ19寸法A(mm)80寸法F(mm)33基本使用荷重(kg)3000寸法D(mm)43寸法E(mm)39寸法B(mm)174寸法C(mm)100開口寸法(mm)80寸法N(mm)19.5寸法I(mm)143寸法J(mm)Φ38寸法G(mm)22寸法K(mm)250寸法R(mm)40適合部材敷鉄板