絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(7)
  • 3(61)
  • 6(29)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
形状
形状
ソロバン型(1)
形状
トンガリ型(5)
形状
三角型(1)
形状
傘型(2)
形状
円筒型(30)
形状
台形型(5)
形状
平型(4)
形状
球型(14)
形状
砲弾型(7)
形状
逆台形型(1)
外径(Φmm)
  • 2(7)
  • 3(14)
  • 4(12)
  • 5(17)
  • 6(16)
  • 7(4)
  • 8(12)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 13(13)
  • 15(4)
  • 16(15)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 38(5)
  • 45(5)
  • 50(3)
粒度・番手
  • 100
  • 24(21)
  • 36(62)
  • 46(62)
  • 60(242)
  • 80(357)
  • 120(422)
  • 140(19)
  • 150(60)
  • 180(138)
  • 200(17)
  • 220(221)
  • 240(54)
  • 280(31)
  • 320(206)
  • 400(70)
  • 500(65)
  • 600(65)
  • 800(33)
  • 1000(67)
適合材
  • その他(9)
  • アルミ(21)
  • ガラス(17)
  • ステンレス(59)
  • セラミックス(13)
  • チタン・ニッケル(28)
  • 木工(2)
  • 樹脂(5)
  • 石材(6)
  • 超硬合金(24)
  • (78)
  • 銅・真鍮(19)
ブランド
  • エスコ(30)
  • ミニター(22)
  • NSK(ナカニシ)(12)
  • 永興電機工業(12)
  • サンフレックス(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • LUKAS(8)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • FSK(エフエスケー)(5)
  • リューター(3)
  • PFERD 馬印(2)
  • Minimo(2)
  • マキタ(1)
  • RELIEF(1)
  • ミニモ(1)
エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・永興電機工業・サンフレックス・ヤナセ(柳瀬)・LUKAS・リューター(日本精密機械工作)・FSK(エフエスケー)・リューター・PFERD 馬印・Minimo・マキタ・RELIEF・ミニモ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(7)
3(61)
6(29)
6.35(1)
10(1)
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ

    50x25mm [6mm軸]軸付砥石

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)
  • 金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス

    金属用軸付砥石 5本入り

    サンフレックス
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    軸径(Φmm)6
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    当日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
    材質PA材
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    529税込582
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    SP軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
    用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒GC
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    579税込637
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
  • 軸付砥石 マキタ

    軸付砥石

    マキタ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)3
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • EKR N V4 軸付砥石 LUKAS

    EKR N V4 軸付砥石

    LUKAS
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
    用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    855税込941
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
  • 軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス

    軸付砥石 非鉄用 GC材

    サンフレックス
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    5日以内出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付砥石 WA LUKAS

    軸付砥石 WA

    LUKAS
    439税込483
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3形状円筒型砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
  • 軸付砥石 PA LUKAS

    軸付砥石 PA

    LUKAS
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3砥粒アルミナ
  • 軸付ゴム砥石 LUKAS

    軸付ゴム砥石

    LUKAS
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3粒度100(相当)(#)適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
  • 軸付ゴム砥石 LUKAS

    軸付ゴム砥石

    LUKAS
    759税込835
    1本
    翌々日出荷
    削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
  • 軸付砥石 (PW) 永興電機工業

    軸付砥石 (PW)

    永興電機工業
    4,298税込4,728
    1パック
    3日以内出荷
    WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒PW適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金入数10
  • 軸付砥石 (GC) 円筒型 永興電機工業

    軸付砥石 (GC) 円筒型

    永興電機工業
    4,798税込5,278
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
    用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス形状円筒グリーン砥粒GC砥粒適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印

    軸付砥石 (軸径3mm)

    PFERD 馬印
    5,898税込6,488
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
    用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • イエロー砥石 WA#100 Φ13 ミニター

    イエロー砥石 WA#100 Φ13

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 電着ダイヤモンドディスク NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク

    NSK(ナカニシ)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)2.34
  • 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BA-22A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
軸付砥石